Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON 7500M Torpedo Level Plastic 9 inch Lungime 3 fiole Roșu | AB7GLN 23J462

JOHNSON 7500M Torpedo Level Plastic 9 inch lungime 3 fiole rosu

În stoc
Articol: AB7GLN Model: 7500MCrucea Ref: 23J462
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
€12.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNivelul torpilei
Acuratete+/- 0.009 "
CuloriRoșu
Materiale cadruStructo-Cast (R) Plastic
Lungime9"
Tip de magnetStrip
MaterialPlastic
Număr de flacoane de nivel1
Număr de magneți1
Număr de flacoane cu plumb1
Număr total de flacoane3
Materialul pentru fioleAcril
Tip flaconBalon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de flacoane de 45 de grade (1)
    • Caracteristici: margine magnetică puternică, cadru cu impact ridicat, neconductiv, non-coroziv, marginea cu caneluri în V se potrivește pe țevi și conducte

Variante de produs

ProdusModelAcurateteCuloriMateriale cadruLungimeMaterialPreț
JOHNSON 5500M-GLO Torpedo Magnetic Glo-view Nivel 9 In | AB3HDJ 1TDY8 5500M-GLO-NegruAluminiu9"Aluminiu turnat rezistent€32.44
JOHNSON 8500M Torpilă magnetică din aluminiu nivel 9 in | AB3HDL 1TDZ1 8500M-PortocaliuAluminiu9"Cadru din aluminiu cu capace din plastic€18.66
JOHNSON 1435-1200 Nivela torpilă din aluminiu, 12 inch L, magnetică, citire de sus Da | CD2LGA 49ZC22 1435-12000.001NegruAluminiu12 "-€60.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON 7500M Torpedo Level Plastic 9 inch lungime 3 fiole rosu
€12.34 /unitate