Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON 8500M Torpilă magnetică din aluminiu nivel 9 in | AB3HDL 1TDZ1

JOHNSON Torpilă magnetică din aluminiu 8500M Nivel 9 in

În stoc
Articol: AB3HDL Model: 8500MCrucea Ref: 1TDZ1
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
€18.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNivelul torpilei
CuloriPortocaliu
Materiale cadruAluminiu
Lungime9"
Tip de magnetStrip
MaterialCadru din aluminiu cu capace din plastic
Număr de flacoane de nivel1
Număr de magneți1
Număr de flacoane cu plumb1
Număr total de flacoane3
Materialul pentru fioleAcril
Tip flaconButoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9031808085
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr de flacoane de 45 de grade (1)
    • Caracteristici: Bandă Magnet Edge, V-Groove, Top Read Level Vial Window

Variante de produs

ProdusModelAcurateteCuloriMateriale cadruLungimeMaterialPreț
JOHNSON 5500M-GLO Torpedo Magnetic Glo-view Nivel 9 In | AB3HDJ 1TDY8 5500M-GLO-NegruAluminiu9"Aluminiu turnat rezistent€32.44
JOHNSON 7500M Torpedo Level Plastic 9 inch Lungime 3 fiole Roșu | AB7GLN 23J462 7500M+/- 0.009 "RoșuStructo-Cast (R) Plastic9"Plastic€12.34
JOHNSON 1435-1200 Nivela torpilă din aluminiu, 12 inch L, magnetică, citire de sus Da | CD2LGA 49ZC22 1435-12000.001NegruAluminiu12 "-€60.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON Torpilă magnetică din aluminiu 8500M Nivel 9 in
€18.66 /unitate