Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JONARD JIC-2755 Freze diagonale 5 inch | AF7RKY 22KY05

JONARD JIC-2755 Freze diagonale 5 inch

În stoc
Articol: AF7RKY Model: JIC-2755Crucea Ref: 22KY05
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
€26.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale
TăiatSpăla
Capacitate / Material de tăiere18 AWG / sârmă
Manipulați culoareaRoșu
Tip mânerMâner cu pistol înmuiat
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1 / 2 "
Lățimea fălcii1 / 8 "
MaterialOțel de scule
Max. Deschiderea maxilarului3 / 8 "
NesparkingNu
Tipul nasuluiOval
Lungime totală5"
Întoarcerea primăveriiDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 16 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8203206030

Detalii produs:

    • Izolat / Neizolat (Neizolat)
    • ESD Safe (Nu)
    • Stripper de sârmă (nu)
    • Nonsparking (Nu)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaÎntoarcerea primăveriiLățimea sfatuluiVoltajTip mânerLungimea maxilaruluiPreț
JONARD JIC-2488 Cutter diagonal 8 inch lungime 1 inch lungime 1/4 inch latime | AE6JQE 5TDD4 JIC-24888"OţelRoșuNu1 / 4 "Nu a fost votatdipped7 / 8 "€43.77
JONARD JIC-2288 Cutter diagonal 5/8 inch lungime 1/4 inch latime | AE6JQF 5TDD5 JIC-22888"OţelRoșuNu1 / 4 "Nu a fost votatdipped7 / 8 "€43.85
JONARD INP-3062 Freze diagonale izolate 6-1/4 in. | AG4UZB 34RR01 INP-30626.25 "-Portocaliu / GalbenNu1 / 8 "1000VErgonomic1"€89.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JONARD JIC-2755 Freze diagonale 5 inch
€26.72 /unitate