Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JONARD INP-3062 Freze diagonale izolate 6-1/4 in. | AG4UZB 34RR01

JONARD INP-3062 Freze diagonale izolate 6-1/4 in.

În stoc
Articol: AG4UZB Model: INP-3062Crucea Ref: 34RR01
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
€89.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale
TăiatSpăla
Manipulați culoareaPortocaliu / Galben
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1"
Lățimea fălcii5 / 16 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului1.125 "
NesparkingNu
Tipul nasuluiOval
Lungime totală6.25 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 8 "
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2138
Înălțimea navei (cm)23.5
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8203206030

Detalii produs:

    • Izolat / Neizolat (izolat)
    • ESD Safe (Da)
    • Stripper de sârmă (nu)
    • Nonsparking (Nu)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaÎntoarcerea primăveriiLățimea sfatuluiVoltajTip mânerLungimea maxilaruluiPreț
JONARD JIC-2488 Cutter diagonal 8 inch lungime 1 inch lungime 1/4 inch latime | AE6JQE 5TDD4 JIC-24888"OţelRoșuNu1 / 4 "Nu a fost votatdipped7 / 8 "€43.77
JONARD JIC-2288 Cutter diagonal 5/8 inch lungime 1/4 inch latime | AE6JQF 5TDD5 JIC-22888"OţelRoșuNu1 / 4 "Nu a fost votatdipped7 / 8 "€43.85
JONARD JIC-2755 Freze diagonale 5 inch | AF7RKY 22KY05 JIC-27555"18 AWG / sârmăRoșuDa1 / 16 "Nu a fost votatMâner cu pistol înmuiat1 / 2 "€26.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JONARD INP-3062 Freze diagonale izolate 6-1/4 in.
€89.20 /unitate