Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JONARD JIC-2488 Cutter diagonal 8 inch lungime 1 inch lungime 1/4 inch latime | AE6JQE 5TDD4

JONARD JIC-2488 Cutter diagonal 8 inch lungime 1 inch lungime 1/4 inch latime

În stoc
Articol: AE6JQE Model: JIC-2488Crucea Ref: 5TDD4
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
€43.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale
TăiatSpăla
Capacitate / Material de tăiereOţel
Manipulați culoareaRoșu
Tip mânerdipped
Îndoirea falcilor13 grade
Lungimea maxilarului7 / 8 "
Lățimea fălcii1.187 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului1"
NesparkingNu
Tipul nasuluiUnghiular
Lungime totală8"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 4 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.351
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)35.31
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8203206030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaÎntoarcerea primăveriiLățimea sfatuluiVoltajTip mânerLungimea maxilaruluiPreț
JONARD JIC-2288 Cutter diagonal 5/8 inch lungime 1/4 inch latime | AE6JQF 5TDD5 JIC-22888"OţelRoșuNu1 / 4 "Nu a fost votatdipped7 / 8 "€43.85
JONARD JIC-2755 Freze diagonale 5 inch | AF7RKY 22KY05 JIC-27555"18 AWG / sârmăRoșuDa1 / 16 "Nu a fost votatMâner cu pistol înmuiat1 / 2 "€26.72
JONARD INP-3062 Freze diagonale izolate 6-1/4 in. | AG4UZB 34RR01 INP-30626.25 "-Portocaliu / GalbenNu1 / 8 "1000VErgonomic1"€89.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JONARD JIC-2488 Cutter diagonal 8 inch lungime 1 inch lungime 1/4 inch latime
€43.77 /unitate