Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JONARD KB-DF2426 Bit de înfășurare sârmă 24 - 26 AWg | AF7RLA 22KY08

JONARD KB-DF2426 Bit de înfășurare sârmă 24 - 26 AWg

În stoc
Articol: AF7RLA Model: KB-DF2426Crucea Ref: 22KY08

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€122.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de ambalare a firelor
Max. Izolație Dia.0.065 In.
Număr de bucați1
AlimentareManual
Adâncimea orificiului terminalului de desfacere (in.)0.50
Diametrul orificiului terminalului de desfacere. (În.)0.066
Gauge de sârmă24 la 26
Adâncimea orificiului terminalului de înfășurare (in.)0.50
Diametrul orificiului terminalului de ambalare. (În.)0.066

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8205597000

Detalii produs:

    • Raza efectivă (in) (0.098)
    • Max. Diagonala terminalului (in.) (0.065)
    • Min. Diagonala terminalului (in.) (0.054)

Variante de produs

ProdusModelGauge de sârmăPreț
JONARD KB-DF224 Bit de înfășurare sârmă 22 - 24 AWg | AF7RKZ 22KY07 KB-DF22422 la 24€126.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JONARD KB-DF2426 Bit de înfășurare sârmă 24 - 26 AWg
€122.95 /unitate