JUSTRITE 12916 Carboy cu robinet, HDPE, 20L, capac 83 mm | CD8DPA

JUSTRITE 12916 Carboy cu roată, HDPE, 20L, capac 83 mm

În stoc
Element: CD8DPA Model: 12916

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€345.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalon de sticlă
Dimensiunea capacului83mm
Capacitate5.3 gal.
Înălţime24.2 "
Lungime15.25 "
MaterialHDPE
Lăţime8.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaUS

Detalii produs:

Fabricate din rășină de polietilenă de înaltă densitate de clasă VI, foarte durabilă, de calitate FDA, aceste damioane oferă o rezistență chimică excelentă și sunt ideale pentru diferiți solvenți, soluții tampon, reactivi, pulberi și solide. Designul ergonomic are mânere mari și bază cu mâner turnat, permițându-vă să ridicați și să turnați cu ușurință. Disponibil în dimensiuni de 83 mm și 120 mm, capacul inclus din polipropilenă cu garnitură de silicon întărită cu platină oferă o etanșare etanșă rezistentă la scurgeri. Dimensiunea mai mare a gâtului, de 120 mm, vă permite să ajungeți în carboy pentru o curățare rapidă și ușoară. Proiectate cu filete interne și un opritor dur pentru a preveni strângerea excesivă și deteriorarea etanșării, ștuțurile din polipropilenă rezistente la scurgeri sunt dotate cu bare de furtun de 5/8 și 3/4 inci și un conic Luer intern standard pentru a se potrivi cu un adaptor cu barb tată. Pârghia mare controlează două debite, unul pentru debit continuu, blocat și celălalt pentru un flux manual mai rapid. Carboy-urile sunt compatibile cu adaptoarele interschimbabile și fitingurile cu robinet. Selectați dintr-o gamă largă de adaptoare cu configurații turnate sau cu conexiune rapidă a furtunului pentru flexibilitate de conectare superioară, precum și mufe suplimentare și ghimpe versatile pentru opțiuni alternative de conectare a furtunului inferior Notă: Lungimea include ștuțul.

Caracteristici:

  • Capacele și adaptoarele interschimbabile oferă o flexibilitate maximă de conectare
  • Designul ergonomic dreptunghiular economisește spațiu valoros pe bancă
  • Material, volum și semne de gradare metrice imprimate pe damioane
  • Construit din USP Clasa VI, materiale de calitate FDA
  • Rotul etanș include o pârghie ușor de prins care controlează două debite

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea capaculuiCapacitateMărimeaPreț
JUSTRITE 12836 Carboy cu filtru, HDPE, 13.5 L, 70 capac, dimensiune 6 x 1/16 inch | CD8DKQ 1283670mm3.6 gal.-€460.27
JUSTRITE 12837 Carboy cu filtru, HDPE, 20L, capac 70, dimensiune 6 x 1/16 inch | CD8DKR 12837---€493.62
JUSTRITE 12838 Carboy cu filtru, HDPE, 13.5 L, 70 capac, dimensiune 6 x 1/8 inch | CD8DKT 12838---€544.67
JUSTRITE 12839 Carboy cu filtru, HDPE, 20L, capac 70, dimensiune 6 x 1/8 inch | CD8DKU 1283970mm5.3 gal.-€493.62
JUSTRITE 12840 Carboy cu filtru, HDPE, 13.5 L, 70 capac, 6 porturi | CD8DKV 12840---€497.53
JUSTRITE 12841 Carboy cu filtru, HDPE, 20L, capac 70, 6 porturi | CD8DKW 12841---€510.33
JUSTRITE 12842 Carboy cu filtru, HDPE, 13.5 L, 70 capac, 7 porturi | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-€476.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 12916 Carboy cu roată, HDPE, 20L, capac 83 mm
€345.58 /unitate