Fabricate din rășină de polietilenă de înaltă densitate de clasă VI, foarte durabilă, de calitate FDA, aceste damioane oferă o rezistență chimică excelentă și sunt ideale pentru diferiți solvenți, soluții tampon, reactivi, pulberi și solide. Designul ergonomic are mânere mari și bază cu mâner turnat, permițându-vă să ridicați și să turnați cu ușurință. Disponibil în dimensiuni de 83 mm și 120 mm, capacul inclus din polipropilenă cu garnitură de silicon întărită cu platină oferă o etanșare etanșă rezistentă la scurgeri. Dimensiunea mai mare a gâtului, de 120 mm, vă permite să ajungeți în carboy pentru o curățare rapidă și ușoară. Proiectate cu filete interne și un opritor dur pentru a preveni strângerea excesivă și deteriorarea etanșării, ștuțurile din polipropilenă rezistente la scurgeri sunt dotate cu bare de furtun de 5/8 și 3/4 inci și un conic Luer intern standard pentru a se potrivi cu un adaptor cu barb tată. Pârghia mare controlează două debite, unul pentru debit continuu, blocat și celălalt pentru un flux manual mai rapid. Carboy-urile sunt compatibile cu adaptoarele interschimbabile și fitingurile cu robinet. Selectați dintr-o gamă largă de adaptoare cu configurații turnate sau cu conexiune rapidă a furtunului pentru flexibilitate de conectare superioară, precum și mufe suplimentare și ghimpe versatile pentru opțiuni alternative de conectare a furtunului inferior Notă: Lungimea include ștuțul.
Caracteristici:
- Capacele și adaptoarele interschimbabile oferă o flexibilitate maximă de conectare
- Designul ergonomic dreptunghiular economisește spațiu valoros pe bancă
- Material, volum și semne de gradare metrice imprimate pe damioane
- Construit din USP Clasa VI, materiale de calitate FDA
- Rotul etanș include o pârghie ușor de prins care controlează două debite