Aceste damioane din polipropilenă (PP) au mânere mari și bază cu mâner turnat, permițându-vă să ridicați și să turnați cu ușurință. Tipul și volumul materialului sunt imprimate pe exteriorul domianului împreună cu semne de gradare metrice mari, ușor de citit, care sunt certificate cu o precizie de -5%. Disponibil în dimensiuni de 83 mm sau 120 mm, capacul inclus din PP cu garnitură de silicon întărită cu platină oferă o etanșare etanșă și rezistentă la scurgeri. Dimensiunea mai mare a gâtului, de 120 mm, vă permite să ajungeți în carboy pentru o curățare rapidă și ușoară. Construite din USP Clasa VI, rășină PP de calitate FDA, damianele translucide oferă o bună compatibilitate chimică atunci când sunt utilizate cu diverși reactivi, tampon și pulberi. Proiectate cu filete interne și un opritor dur pentru a preveni strângerea excesivă și deteriorarea etanșării, ștuțurile din polipropilenă rezistente la scurgeri sunt dotate cu bare de furtun de 5/8 și 3/4 inci și un conic Luer intern standard pentru a se potrivi cu un adaptor cu barb tată. Pârghia mare controlează două debite, unul pentru debit continuu, blocat și celălalt pentru un flux manual mai rapid. Carboy-urile sunt compatibile cu adaptoarele interschimbabile și fitingurile cu robinet. Selectați dintr-o gamă largă de adaptoare cu configurații turnate sau cu conexiune rapidă a furtunului pentru o flexibilitate superioară a conexiunii, și roți suplimentare și ghimpe versatile pentru opțiuni alternative de conectare a furtunului inferior. Ciclu de autoclavă recomandat: 15 PSI și 250 °F (121 °C) timp de 20 de minute. Notă: Lungimea include ștuțul.
Caracteristici:
- Construcția din polipropilenă permite o sterilizare adecvată între utilizări
- Fabricat din materiale autoclavabile USP Clasa VI, FDA
- Capacele și adaptoarele interschimbabile oferă o flexibilitate maximă de conectare
- Designul ergonomic dreptunghiular economisește spațiu valoros pe bancă
- Rotul etanș include o pârghie ușor de prins care controlează două debite