JUSTRITE 14565 Bidon pentru eliminarea lichidelor, indicator de umplere încorporat, 5 galoane, polietilenă, roșu | AA4ZUX 13M373

JUSTRITE 14565 Cutie de eliminare pentru eliminarea lichidelor, indicator de umplere încorporat, 5 galoane, polietilenă, roșu

În stoc
Articol: AA4ZUX Model: 14565Crucea Ref: 13M373

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€588.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCan de eliminare a siguranței
Capacitate5 gal.
CuloriRoșu
Dimensiunea orificiului de umplere a turnării1.45 "
Material de montajOţel inoxidabil
Înălţime20 "
Materialpolietilenă
În afara Dia.12 "
Se toarnă dimensiunea găurii1.45 "
Folosit pentruInflamabile și corozive

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.915
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cutiile de depozitare din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) oferă rezistență chimică superioară și protecție împotriva scurgerilor. Capac sigilat cu arc, normal închis, aerisește automat între 3 și 5 psi (0.2 și 0.35 bar). Mânerul și feroneria din oțel inoxidabil cu sistem de blocare țin capacul în poziția deschisă pentru umplere și turnare ușoară. Deschiderea cu gura mare are un dispozitiv de oprire a flăcării din oțel inoxidabil încorporat pentru a proteja împotriva aprinderii exterioare. O inserție de carbon patentată, care transportă curent, încorporată în container permite o împământare adecvată. Designul cu bază largă oferă stabilitate și rezistă la răsturnarea accidentală. Indicatorul de umplere din polietilenă încorporat apare pentru a vă avertiza că recipientul este aproape plin.

Caracteristici:

  • Rezistență chimică superioară și protecție împotriva scurgerilor
  • Capacul sigilat cu arc se deschide automat
  • Dispozitiv de oprire a flăcării din inox
  • Designul rezistă la răsturnarea accidentală
  • Indicator de umplere din polietilenă încorporat

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeMărimea găuriiÎn afara Dia.Preț
JUSTRITE 14265 Bidon pentru eliminarea lichidelor, indicator de umplere încorporat, 2 galoane, polietilenă, roșu | AA4ZUW JCN14265RD 142652 gal.14.75 "-12 "€553.19
JUSTRITE 14765 Bidon pentru eliminarea lichidelor, 5 galoane, roșu, polietilenă | AC8HYH JCN14765Z0, 14765Z 147655 gal.20 "-12 "€564.82
JUSTRITE 14762 Bidon pentru eliminarea lichidelor 2 galoane, roșu, polietilenă | AC8HYP JCN14762Z0, 14762Z 147622 gal.14.75 "-12 "€554.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 14565 Cutie de eliminare pentru eliminarea lichidelor, indicator de umplere încorporat, 5 galoane, polietilenă, roșu
€588.91 /unitate