JUSTRITE 14765 Bidon pentru eliminarea lichidelor, 5 galoane, roșu, polietilenă | AC8HYH JCN14765Z0, 14765Z

JUSTRITE 14765 Cutie de eliminare pentru eliminarea lichidelor, 5 galoane, roșu, polietilenă

În stoc
Element: AC8HYH Model: 14765Ref. cruce: JCN14765Z0, 14765Z

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€564.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCan de eliminare a siguranței
Capacitate5 gal.
CuloriRoșu
Protectia mediuluiNEPA 30
Dimensiunea orificiului de umplere a turnării3.65 "
Material de montajOţel inoxidabil
Înălţime20 "
Materialpolietilenă
În afara Dia.12 "
Cantitatea de paleți24
Se toarnă dimensiunea găurii3.65 "
Folosit pentruInflamabile și corozive

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.69
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS39233090900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Siguranța pentru eliminarea Justrite 14765 poate stoca temporar deșeurile chimice în aplicații chimice, de producție și industriale. Este potrivit pentru transportul și eliminarea substanțelor chimice depozitate în locațiile dorite. Această cutie de siguranță Justrite 14765 este compatibilă și cu substanțele chimice inflamabile și corozive.

Caracteristici:

  • Doza de siguranță Justrite 14765 are o construcție din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) pentru rezistență la substanțe chimice și protecție împotriva scurgerilor.
  • Are o deschidere lată de 4 inci pentru turnarea și depozitarea ușoară a substanțelor chimice și un design cu bază largă pentru a oferi stabilitate și a preveni răsturnarea accidentală.
  • Justrite 14765 este echipat cu un opritor de flacără din oțel inoxidabil pentru protejarea substanțelor chimice depozitate împotriva aprinderii exterioare.
  • Această cutie de siguranță pentru eliminare are un capac etanș cu arc care rămâne închis în mod normal, dar se aerisește automat când presiunea interioară este între 3 și 5 psi (0.2 și 0.35 bar).
  • Mânerul și feroneria din oțel inoxidabil au un sistem de prindere care ține capacul unității în poziția deschisă pentru a permite umplerea și turnarea cu ușurință.
  • Containerul este, de asemenea, încorporat cu o inserție patentată de carbon care transportă curent pentru o împământare adecvată.

Standarde și aprobări:

  • FM

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea maximă a acestei cutii de siguranță Justrite 14765?

A. Această cutie de siguranță Justrite 14765 are o capacitate maximă de 19 litri sau 5 galoane.

Î. Care sunt punctele de luat în considerare atunci când utilizați lichide periculoase?

A.

  • Conform reglementărilor OSHA și EPA, toate lichidele periculoase trebuie depozitate corespunzător în recipiente închise.
  • Utilizați orificiile de ventilație pentru tambur și paleți de protecție împotriva scurgerilor în timp ce utilizați butoaie pentru a depozita substanțe chimice.
  • Instalați un robinet cu auto-închidere pe tamburi pentru a evita vărsarea de substanțe chimice în timpul turnării.
  • Împământați containerele de depozitare atunci când aveți de-a face cu lichide inflamabile de clasa I.

Care este importanța utilizării unei cutii de siguranță pentru eliminare?

A. O cutie de siguranță pentru eliminare este necesară pentru a asigura manipularea și eliminarea în siguranță a materialelor periculoase. Ajută la reducerea riscului de incendii, explozii și scurgeri, oferind un mediu sigur și controlat pentru depozitarea și transportul lichidelor inflamabile sau periculoase.

Î. Cum întrețin această cutie de siguranță Justrite 14765?

A.

  • Inspectați regulat recipientul pentru orice semne de deteriorare sau uzură.
  • Curățați recipientul cu agenți de curățare compatibili pentru a îndepărta reziduurile sau contaminanții.
  • Înlocuiți imediat capacul sau orice piesă deteriorată.
  • Asigurați-vă împământarea corespunzătoare pentru a preveni acumularea de electricitate statică.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeMărimea găuriiÎn afara Dia.Preț
JUSTRITE 14265 Bidon pentru eliminarea lichidelor, indicator de umplere încorporat, 2 galoane, polietilenă, roșu | AA4ZUW JCN14265RD 142652 gal.14.75 "-12 "€553.19
JUSTRITE 14565 Bidon pentru eliminarea lichidelor, indicator de umplere încorporat, 5 galoane, polietilenă, roșu | AA4ZUX 13M373 145655 gal.20 "-12 "€588.91
JUSTRITE 14762 Bidon pentru eliminarea lichidelor 2 galoane, roșu, polietilenă | AC8HYP JCN14762Z0, 14762Z 147622 gal.14.75 "-12 "€554.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 14765 Cutie de eliminare pentru eliminarea lichidelor, 5 galoane, roșu, polietilenă
€564.82 /unitate