Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 14762 Bidon pentru eliminarea lichidelor 2 galoane, roșu, polietilenă | AC8HYP JCN14762Z0, 14762Z

JUSTRITE 14762 Bidon pentru eliminarea lichidelor 2 galoane, roșu, polietilenă

În stoc
Articol: AC8HYP Model: 14762Ref. cruce: JCN14762Z0, 14762Z

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€554.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCan de eliminare a siguranței
Capacitate2 gal.
CuloriRoșu
Protectia mediuluiNEPA 30
Dimensiunea orificiului de umplere a turnării3.65 "
Material de montajOţel inoxidabil
Înălţime14.75 "
Materialpolietilenă
În afara Dia.12 "
Se toarnă dimensiunea găurii3.65 "
Folosit pentruInflamabile și corozive

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.43
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS39233090900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cutiile de depozitare din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) oferă rezistență chimică superioară și protecție împotriva scurgerilor. Capac sigilat cu arc, normal închis, aerisește automat între 3 și 5 psi (0.2 și 0.35 bar). Mânerul și feroneria din oțel inoxidabil cu sistem de blocare țin capacul în poziția deschisă pentru umplere și turnare ușoară. Deschiderea cu gura mare are un dispozitiv de oprire a flăcării din oțel inoxidabil încorporat pentru a proteja împotriva aprinderii exterioare. O inserție de carbon patentată, care transportă curent, încorporată în container permite o împământare adecvată. Designul cu bază largă oferă stabilitate și rezistă răsturnării accidentale.

Caracteristici:

  • Rezistență chimică superioară și protecție împotriva scurgerilor
  • Capacul sigilat cu arc se deschide automat
  • Dispozitiv de oprire a flăcării din inox
  • Designul rezistă la răsturnarea accidentală

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeMărimea găuriiÎn afara Dia.Preț
JUSTRITE 14265 Bidon pentru eliminarea lichidelor, indicator de umplere încorporat, 2 galoane, polietilenă, roșu | AA4ZUW JCN14265RD 142652 gal.14.75 "-12 "€553.19
JUSTRITE 14565 Bidon pentru eliminarea lichidelor, indicator de umplere încorporat, 5 galoane, polietilenă, roșu | AA4ZUX 13M373 145655 gal.20 "-12 "€588.91
JUSTRITE 14765 Bidon pentru eliminarea lichidelor, 5 galoane, roșu, polietilenă | AC8HYH JCN14765Z0, 14765Z 147655 gal.20 "-12 "€564.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 14762 Bidon pentru eliminarea lichidelor 2 galoane, roșu, polietilenă
€554.45 /unitate