JUSTRITE 27705 Rezervor de amestecare, portabil, 5 galoane, opritor de flacără, gura cu închidere automată, roșu | AE2EGN 4WV58

JUSTRITE 27705 Rezervor de amestecare, portabil, 5 galoane, opritor de flacără, gura cu închidere automată, roșu

În stoc
Articol: AE2EGN Model: 27705Ref încrucișat: 4WV58

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€563.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRezervor de amestecare
Capacitate5 gal.
CuloriRoșu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime16 "
MaterialOţel
Tip montarePortabil
Dimensiunea deschiderii10.9375 "
În afara Dia.15 "
Cantitatea de paleți40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS7310290050
Tara natalaUS

Detalii produs:

Rezervorul de amestecare minimizează riscul de scurgeri sau incendiu atunci când amestecați lichide periculoase, inflamabile. Capacul este complet detașabil și se închide bine. Garnitura se etanșează etanș pentru a preveni scăparea vaporilor inflamabili. Capacul poate fi lacat pentru mai multa siguranta. Capacul cu auto-închidere aerisește automat interiorul, iar un dispozitiv de oprire a flăcării intern protejează conținutul de sursele de aprindere. Urechea de lipire de siguranță poate fi utilizată pentru a reduce acumularea de electricitate statică. Mânerul basculant face rezervorul ușor de transportat. Construcția robustă din oțel de calibrul 24, cu un strat de pulbere dur, oferă durabilitate și rezistență chimică maximă. Îndeplinește cerințele standard de depozitare EPA 40 CFR 63.803(g). Îndeplinește, de asemenea, cerințele EPA prin limitarea emisiilor VHAP (poluanți atmosferici periculoși volatili). Nu este recomandat pentru transport.

Caracteristici:

  • Ideal pentru operațiuni de amestecare
  • Husa complet detasabila
  • Minimizează riscul de scurgere sau incendiu la amestecarea lichidelor inflamabile
  • Îndeplinește cerințele standard de depozitare EPA 40 CFR 63.803(g) pentru practicile de muncă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 27705 Rezervor de amestecare, portabil, 5 galoane, opritor de flacără, gura cu închidere automată, roșu
€563.34 /unitate