Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 28102 Filtru coalescent/carbon, pachet de 2 | CD8CFW

JUSTRITE 28102 Filtru coalescent/carbon, pachet de 2

În stoc
Articol: CD8CFW Model: 28102

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€484.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCombinație coalescentă/filtru de carbon
Material coalescerPolimer
Adâncime6"
Material de filtrareCarbon
Înălţime6"
MaterialCoalescer polimeric
TipFiltre de carbon
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaUS

Detalii produs:

Filtrul de coalescere/carbon Justrite 28102 este conceput pentru a reduce mirosul prin captarea a 99% din particulele lichide emise sub formă de vapori gazoși.

Caracteristici:

  • Filtrul de coalescere/carbon Justrite 28102 oprește eliberarea în aer a COV potențial dăunătoare.
  • Un coalescer polimeric patentat captează lichidul rezidual din gaz înainte ca acesta să intre în contact cu carbonul activat, îmbunătățind durata de viață a filtrului.
  • Are un cartuș de filtru cu cărbune activ superior care are un indicator de adsorbție care reacționează la adsorbția de COV pentru a se afișa atunci când cartușul de filtru este pregătit pentru înlocuire.

Accesorii compatibile:

  • Justrite 28100 Reciclare Sistem: Aceste sisteme Aerosolv 360 sunt utilizate cu acest filtru de carbon pentru a recicla în siguranță cutiile de aerosoli uzate din deșeuri solide periculoase într-un material nepericulos, reciclabil.
  • Sistem de reciclare a conservelor Justrite: acest filtru se potrivește pe orificiile de 3/4 inch ale unui tambur atașat la aceste sisteme de reciclare a conservelor (Justrite 28170 & 28100).

Întrebări frecvente:

Î. Ce bidoane sunt compatibile cu sistemele de reciclare a bomboanelor de aerosoli?

A. Sistemele de reciclare a cutiilor de aerosoli pot fi montate pe butoaie de 30 sau 55 de galoane.

Î. Care sunt standardele pe care le respectă sistemele de reciclare a cutiilor de aerosoli?

R. Aceste sisteme de reciclare a cutiilor de aerosoli respectă standardele EPA.

Î. Cât de des trebuie înlocuite filtrele de carbon?

A. Filtrele de carbon trebuie schimbate după 18 - 24 de luni de utilizare constantă (24/7).

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
JUSTRITE 28228 Filtru de carbon coalescent combinat cu supapă de reținere, dublu conform | AB4LDE JEN2822800 28228-€514.40
JUSTRITE 28224 Filtru de carbon colorimetric coalescent combinat | AC3EUB JEN2822400 28224-€473.70
JUSTRITE 28101 Filtru de carbon coalescent combinat, de înaltă eficiență | CD8CFV 28101-€430.24
JUSTRITE 28197 Filtru de carbon coalescent combinat | CD8CGC JEN2819700 28197-€335.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28102 Filtru coalescent/carbon, pachet de 2
€484.59 /unitate