Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6A-MB6XPFA-BP Supapă cu bilă din alamă 3 căi compresie x compresie x compresie 3/8 in | AB3ANZ 1RAJ2

PARKER 6A-MB6XPFA-BP Supapă cu bilă din alamă 3 căi compresie x compresie x compresie 3/8 inch

În stoc
Articol: AB3ANZ Model: 6A-MB6XPFA-BPCrucea Ref: 1RAJ2

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€482.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini supapă cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpului3-Way
Tip conexiuneComp. x Comp. x Comp.
Manipulați materialulNailon
Tip mânerPană
Presiune maximăWOG de 3000 psi
PortStandard
Material sigiliuPTFE
Material scaunAFP
Material tulpinăASTM A276 tip 316
Tip tulpină12 "x 51"
Temp. Gamă-65 Deg. până la 300 de grade. F
Dimensiunea tubului3 / 8 "
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăPortDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 2A-MB2XPFA-BP Supapă cu bilă din alamă 3 căi compresie x compresie x compresie 1/8 in | AB3ANX 1RAH7 2A-MB2XPFA-BPWOG de 2500 psiComplet1 / 8 "€299.89
PARKER 4A-MB4XPFA-BP Supapă cu bilă din alamă 3 căi compresie x compresie x compresie 1/4 in | AB3ANY 1RAH9 4A-MB4XPFA-BPWOG de 2500 psiComplet1 / 4 "€254.75
PARKER 2Z-MB2XPFA-BP Supapă cu bilă din alamă 3 căi compresie x compresie x compresie 1/8 in | AB3APF 1RAK5 2Z-MB2XPFA-BPWOG de 2500 psiComplet1 / 8 "€284.58
PARKER 4Z-MB4XPFA-BP Supapă cu bilă din alamă 3 căi compresie x compresie x compresie 1/4 in | AB3APG 1RAK7 4Z-MB4XPFA-BPWOG de 2500 psiComplet1 / 4 "€298.99
PARKER 6Z-MB6XPFA-BP Supapă cu bilă din alamă 3 căi compresie x compresie x compresie 3/8 in | AB3APJ 1RAK9 6Z-MB6XPFA-BPWOG de 3000 psiComplet3 / 8 "€424.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6A-MB6XPFA-BP Supapă cu bilă din alamă 3 căi compresie x compresie x compresie 3/8 inch
€482.95 /unitate