Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 28302 Deviator de scurgeri, magnet, dimensiune 5 x 5 picioare | CD8CGK JEN28302YL

JUSTRITE 28302 Deviator de scurgeri, magnet, dimensiune 5 x 5 picioare

În stoc
Articol: CD8CGK Model: 28302Ref. cruce: JEN28302YL
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
€431.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeviator de scurgere pe acoperiș
CuloriGalben
finalizareaAcoperit din PVC
Înălțimea pliată2"
Lungime pliată12 "
Lățime pliată18 "
Lungime60 "
MaterialȚesături
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS63079098990
Tara natalaUS

Detalii produs:

EnGuard durabil, rezistent la perforare și etanș la apă? Țesătura galbenă acoperită cu PVC este concepută pentru a canaliza scurgerile din țevile aeriene și din tavan către containere sau scurgeri de podea. Deviatoarele ajută la furnizarea unui mod rapid și economic de a vă proteja personalul, echipamentul și stocul. Pur și simplu conectați la un furtun de grădină standard pentru a evacua apa în siguranță. Debit de 3.3 gal/min (12.5 l/min).

Caracteristici:

  • Redirecționați scurgerile din acoperiș sau țevi pentru a preveni deteriorarea apei
  • Colțurile conțin magneți de mare rezistență pentru atașarea capriorilor
  • Construit cu colțuri strânse pentru o instalare rapidă și ușoară

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
JUSTRITE 28300 Deviator de scurgeri, dimensiune 5 x 5 picioare | CD8CGJ JEN28300YL 2830060 "60 "€113.70
JUSTRITE 28304 Deviator de scurgeri, dimensiune 7 x 7 picioare | CD8CGL JEN28304YL 2830484 "84 "€200.10
JUSTRITE 28306 Deviator de scurgeri, magnet, dimensiune 7 x 7 picioare | CD8CGM JEN28306YL 2830684 "84 "€424.30
JUSTRITE 28308 Deviator de scurgeri, dimensiune 10 x 10 picioare | CD8CGN JEN28308YL 28308120 "120 "€381.61
JUSTRITE 28310 Deviator de scurgeri, magnet, dimensiune 10 x 10 picioare | CD8CGP JEN28310YL 28310120 "120 "€759.66
JUSTRITE 28312 Deviator de scurgeri, dimensiune 12 x 12 picioare | CD8CGQ JEN28312YL 28312144 "144 "€736.87
JUSTRITE 28314 Deviator de scurgeri, magnet, dimensiune 12 x 12 picioare | CD8CGR JEN28314YL 28314144 "144 "€1,161.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28302 Deviator de scurgeri, magnet, dimensiune 5 x 5 picioare
€431.26 /unitate