JUSTRITE 28459 Pad de picurare, extins, 24 x 36 inch | CD8CJF JEN28459BL

JUSTRITE 28459 Tampă de picurare, extinsă, dimensiune 24 x 36 inch

În stoc
Articol: CD8CJF Model: 28459Ref. cruce: JEN28459BL

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€305.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPad de picurare
Capacitate1.75 gal.
CuloriNegru
Lungimea exterioară36 "
Lățimea exterioară24 "
finalizareaAcoperit din PVC
Înălțimea pliată6"
Lungime pliată12 "
Lățime pliată24 "
MaterialȚesături

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS56031410900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Aceste tampoane de picurare au absorbant înlocuibil, numai cu ulei, într-o barieră sudată rezistentă la scurgeri. Evaluate pentru aplicații de trecere, plăcuțele includ colțuri din alamă în colțurile opuse pentru ancorare. Mizele de ancorare nu sunt incluse. Carcasa exterioară este reutilizabilă cu pachete opționale de reumplere cu absorbant. Ajută la conformitatea cu EPA pentru prevenirea scurgerilor (SPCC).

Caracteristici:

  • Captați micile scurgeri și picături de ulei înainte ca acestea să contamineze solul sau să creeze suprafețe de lucru nesigure
  • Ușoare, flexibile și portabile
  • Fabricat din țesătură acoperită cu PVC EnGuard?I, rezistentă la UV și la substanțe chimice
  • Caracteristica de design patentată include un strat exterior de plasă acoperit pentru a capta resturile grosiere
  • Ajută la conformitatea cu reglementările EPA SPCC

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28459 Tampă de picurare, extinsă, dimensiune 24 x 36 inch
€305.59 /unitate