JUSTRITE 28578 Berm de spălat, 10 x 18 picioare x 4 inci, 425 galoane | CD8CJX JEN28578BL

JUSTRITE 28578 Washdown Berm, 10 x 18 picioare x 4 inch dimensiune, 425 galoane

În stoc
Articol: CD8CJX Model: 28578Ref. cruce: JEN28578BL

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,336.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVărsare de izolare Berm
Capacitate425 gal.
CuloriNegru
Înălțimea exterioară4"
Lungimea exterioară252 "
Lățimea exterioară128 "
finalizareaAcoperit din PVC
Înălțimea pliată24 "
Lungime pliată40 "
Lățime pliată40 "
Înălțimea interioară4"
Lungime interioară216 "
Lățimea interioară120 "
MaterialȚesături

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.05
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS63079098990
Tara natalaUS

Detalii produs:

Durabil EnGuard?V, țesătură acoperită cu PVC modificată, întărită cu benzi galbene de înaltă vizibilitate, sudate cu radiofrecvență, care rezistă traficului, inclusiv buldoexcavatoare și minivolante. Inserțiile detașabile din spumă cu diametrul de 4 mm susțin pereții laterali, în timp ce scândurile de 102 x 2 mm (nu sunt incluse) alunecă în buzunare pentru a menține pereții de capăt ridicați, împiedicând scurgerea apei uzate în timpul conducerii. -peste. Pur și simplu îndepărtați inserțiile de spumă pentru a plia materialul pentru o depozitare rapidă și compactă. Două fitinguri NPT de 8 inch pe fiecare parte a bermei pentru drenaj. Garniturile din alamă din jurul perimetrului oferă capacitatea de a ancora în siguranță berma în timpul utilizării. Mizele de ancorare nu sunt incluse. Ajută la conformitatea cu reglementările EPA pentru ape pluviale.

Caracteristici:

  • Stație portabilă de transfer
  • Captează apa contaminată din spălarea vehiculelor și a echipamentelor de construcții
  • Fabricat cu EnGuard?V, țesătură acoperită cu PVC modificat
  • Ajută la respectarea reglementărilor EPA pentru ape pluviale

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungime interioarăLățimea interioarăPreț
JUSTRITE 28581 Berm de scurgere, 54 picioare lungime x 14 picioare lățime x 4 inci înălțime, 1800 galoane | AG3EAL JEN28581BL 285811800 gal.648 "168 "€11,319.01
JUSTRITE 28576 Berm de spălat, 10 x 11 picioare x 4 inci, 250 galoane | CD8CJW 28576250 gal.132 "120 "€5,174.40
JUSTRITE 28579 Berm pentru spălare, 12 x 26 picioare x 4 inci, 750 galoane | CD8CJY JEN28579BL 28579750 gal.312 "144 "€7,623.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28578 Washdown Berm, 10 x 18 picioare x 4 inch dimensiune, 425 galoane
€5,336.10 /unitate