JUSTRITE 28665 Cutie pentru tambur pentru interior/exterior, 55 galoane, negru | AE4MGA JEN28665BL

JUSTRITE 28665 Cutie pentru tambur pentru interior/exterior, 55 galoane, negru

În stoc
Element: AE4MGA Model: 28665Ref. cruce: JEN28665BL

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,364.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDistribuitor de tambur în aer liber și dulap de izolare
CuloriNegru
Adâncime72 "
Protectia mediuluiNEPA 30
Înălţime26 "
Capacitate de încărcare1250 lbs.
Materialpolietilenă
Procentul reciclat100%
Capacitatea rezervorului66 gal.
Lăţime32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54.45
Înălțimea navei (cm)180.34
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS39239000000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Caddy pentru interior/exterior Justrite EcoPolyBlend pentru deversare (modelul 28665) este o unitate portabilă cu roți care permite unei persoane să transporte cu ușurință un tambur plin de 55 gal (200 l). Caruciorul cu design ergonomic măsoară 2 in L x 26 in H x 72 in D (813 mm L x 660 mm H x 1829 mm D), cu două curele de tensionare pentru a ține tobele în siguranță. Un bazin de scurgere de 66 gal (250 l) conține scurgeri de substanțe chimice, eliminând pericolele și necazurile. Designul exclusiv al rezervorului cu vedere deschisă face curățarea simplă și rapidă, iar construcția durabilă, 100% din polietilenă neagră reciclată oferă rezistență maximă la coroziune și protecție împotriva scurgerilor. Cu o greutate netă de 120.0 lb (54.4 kg) și o sarcină uniformă distribuită sigură permisă de 1250 lb (567 kg) pe baza unui interval de temperatură de serviciu de la -30 °F la 120 °F (-39 °C la 49 °C) , acest caddy este extrem de robust. Este EPA, SPCC, NFPA 30, OSHA, EPA și SPCC și respectă codurile de incendiu. Pentru ce ai nevoie? Tobele trebuie mutate și trebuie mutate în cel mai sigur și mai ușor mod. Folosirea unui cărucior nu numai că permite o mișcare comodă și ergonomică cu ușurință, dar poate găzdui cu ușurință o scurgere completă dintr-un tambur de 55 gal, cu curățare simplă de la baia cu vedere deschisă. Acesta este mai mult decât un simplu camion de mână pentru tobe sau butoaie. Modelul 28665 servește ca un aparat specializat care face ușoară deplasarea tamburilor pe și în afara paleților de scurgere. Utilizarea unui caddy îmbunătățește siguranța angajaților și a altora, reducând la minimum rănile și eliminând scurgerile inutile.

Caracteristici:

  • Manipulare și distribuire convenabilă a tamburului, cu reținere încorporată a scurgerilor
  • Conformitatea cu NFPA 30, OSHA, EPA, SPCC și codurile de incendiu
  • Design portabil, ergonomic
  • Capacitate rezervor de 66 gal (250 L)
  • Fabricat 100% din poliuretan reciclat post-consum

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
JUSTRITE 28664 Cutie pentru tambur pentru interior/exterior, 55 galoane, galben | AE4MGB JEN28664YL 28664Galben€1,963.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28665 Cutie pentru tambur pentru interior/exterior, 55 galoane, negru
€2,364.40 /unitate