JUSTRITE 28664 Cutie pentru tambur pentru interior/exterior, 55 galoane, galben | AE4MGB JEN28664YL

JUSTRITE 28664 Cadru pentru tambur pentru interior/exterior, 55 galoane, galben

În stoc
Articol: AE4MGB Model: 28664Ref. cruce: JEN28664YL

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,963.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDistribuitor de tambur în aer liber și dulap de izolare
CuloriGalben
Adâncime72 "
Protectia mediuluiNEPA 30
Înălţime26 "
Capacitate de încărcare1250 lbs.
Materialpolietilenă
Capacitatea rezervorului66 gal.
Lăţime32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54
Înălțimea navei (cm)180.34
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS39239000000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Justrite EcoPolyBlend? Caddy pentru interior/exterior (modelul 28664) este o unitate portabilă cu roți care permite unei persoane să transporte cu ușurință un tambur plin de 55 gal (200 l). Caruciorul cu design ergonomic măsoară 32 in L x 26 in H x 72 in D (813 mm L x 660 mm H x 1829 mm D), cu două curele de tensionare pentru a ține tobele în siguranță. Un bazin de scurgere de 66 gal (250 L) conține scurgeri de substanțe chimice, eliminând pericolele și necazurile. Designul exclusiv al rezervorului cu vedere deschisă face curățarea simplă și rapidă, iar construcția durabilă din polietilenă galbenă oferă rezistență maximă la coroziune și protecție împotriva scurgerilor. Cu o greutate netă de 120.0 lb (54.4 kg) și o sarcină uniformă distribuită sigură permisă de 1250 lb (567 kg) pe baza unui interval de temperatură de serviciu de la -30 °F la 120 °F (-39 °C la 49 °C) , acest caddy este extrem de robust. Este EPA, SPCC, NFPA 30, OSHA, EPA și SPCC și respectă codurile de incendiu. Pentru ce ai nevoie? Tobele trebuie mutate și trebuie mutate în cel mai sigur și mai ușor mod. Folosirea unui cărucior nu numai că permite o mișcare comodă și ergonomică cu ușurință, dar poate găzdui cu ușurință o scurgere completă dintr-un tambur de 55 gal, cu curățare simplă de la baia cu vedere deschisă. Acesta este mai mult decât un simplu camion de mână pentru tobe sau butoaie. Modelul 28664 servește ca un aparat specializat care face ușoară mutarea tamburilor pe și în afara paleților de scurgere. Utilizarea unui caddy îmbunătățește siguranța angajaților și a altora, reducând la minimum rănile și eliminând scurgerile inutile.

Caracteristici:

  • Manipulare și distribuire convenabilă a tamburului, cu reținere încorporată a scurgerilor
  • Conformitatea cu NFPA 30, OSHA, EPA, SPCC și codurile de incendiu
  • Design portabil, ergonomic
  • Capacitate rezervor de 66 gal (250 L)

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
JUSTRITE 28665 Cutie pentru tambur pentru interior/exterior, 55 galoane, negru | AE4MGA JEN28665BL 28665Negru€2,364.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28664 Cadru pentru tambur pentru interior/exterior, 55 galoane, galben
€1,963.50 /unitate