Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 29940 Raft, 23 galoane | CD8CKL

JUSTRITE 29940 Raft, 23 galoane

În stoc
Articol: CD8CKL Model: 29940
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
€618.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft
Adâncime18 "
Capacitate de încărcare350 lbs.
Tipul de încărcareÎncărcare distribuită uniform (UDL)
MaterialOţel
Capacitate de deversare23 gal.
Lăţime32.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.735
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)83.82
Tara natalaUS

Detalii produs:

Extindeți spațiul de stocare, adăugați un nou confort dulapurilor existente sau personalizați-vă noul dulap cu rafturi suplimentare pentru a răspunde nevoilor specifice fluxului de lucru. Rafturile din oțel galvanizat susțin până la 350 lb (159 kg) și se ajustează în trepte de 3" (76 mm) pentru depozitare versatilă. Îndeplinește ANSI MH28.1

Caracteristici:

  • Personalizați ChemCor? dulapuri cu rafturi suplimentare
  • Oferă protecție superioară împotriva coroziunii și degajării de gaze
  • SpillSlope brevetat? rafturile galvanizate direcţionează scurgerile spre spatele şi fundul unui bazin etanşat
  • Se potrivește cu dulap sub hota de 23 de galoane

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de deversareLăţimePreț
JUSTRITE 29934 Raft, 15 galoane | CD8CKK 29934-20.12 "€361.54
JUSTRITE 29948 Raft, 31 galoane | CD8CKM 2994831 gal.44.38 "€840.36
JUSTRITE 29930 Raft din oțel, dulap de siguranță, 19 galoane | CH6GAE 29930--€453.87
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 29940 Raft, 23 galoane
€618.38 /unitate