JUSTRITE 35386 Accesoriu pentru stivuitor manual pentru butelie de gaz, cutie de scule, 2 cilindri | CD8DHP

JUSTRITE 35386 Accesoriu pentru stivuitor manual pentru butelie de gaz, cutie de scule, 2 cilindri

În stoc
Articol: CD8DHP Model: 35386

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€241.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrusa de scule
Adâncime5"
Înălţime8"
MaterialOţel
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Detalii produs:

Tava pentru scule de blocare pentru toate camioanele de mână Justrite cu cilindru dublu este capabilă să găzduiască un kit complet de sudare cu oxiacetilenă. Această tavă pentru scule cu capac și blocare are deschidere laterală pentru a permite depozitarea în siguranță și transportul în siguranță a lanternei, fără a fi nevoie să deconectați furtunurile. Construcție din oțel complet sudată, cu finisaj acoperit cu pulbere, pentru o rezistență chimică îmbunătățită și o durată de viață mai lungă. Include hardware de montare.

Caracteristici:

  • Tava pentru scule are capac și se poate încuia
  • Are finisaj cu vopsea pulbere pentru o durată de viață mai lungă
  • Include hardware de montare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 35386 Accesoriu pentru stivuitor manual pentru butelie de gaz, cutie de scule, 2 cilindri
€241.30 /unitate