Dozele de siguranță Justrite de tip I sunt ideale pentru depozitarea și turnarea fluidelor volatile, cum ar fi păcură, kerosen și metanol, eter de petrol, etanol și benzină în fabricile de producție și fabricile de automobile. Acest bidon de siguranță Justrite 7120200 are culoarea galbenă și este potrivit pentru depozitarea și distribuirea motorinei.
Caracteristici:
- Cutia de siguranță Justrite 7120200 de tip I are o construcție din oțel acoperit de înaltă calitate și un finisaj cu strat de pulbere pentru a preveni șansele de scurgeri și deteriorări împotriva substanțelor chimice reactive.
- Vine cu un mâner basculant pentru a permite transportul ușor și caracteristici opritoare de flacără din oțel inoxidabil pentru disiparea căldurii, prevenind aprinderea flashback.
- În plus, are un capac etanș cu o funcție automată de reducere a presiunii pozitive pentru evacuarea vaporilor între 3 și 5 psi, protejând împotriva exploziei.
Accesorii compatibile:
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre cutiile de siguranță Justrite Tip I și Tip II?
A. Cutiile de siguranță de tip I au o singură deschidere atât pentru operațiunile de umplere, cât și de distribuire. Dozele de siguranță Justrite Tip II au două deschideri, una pentru umplerea recipientului și cealaltă pentru distribuirea lichidului prin recipientul de siguranță.
Î. Această cutie de siguranță Justrite 7120200 este rezistentă la explozie?
A. Această cutie de siguranță are un capac impermeabil și cu aerisire automată, prevenind orice șansă de explozie.