Cutia de siguranță de tip I Justrite 7120210 reduce riscul de incendiu și explozie în timpul depozitării și turnării lichidelor inflamabile.
Caracteristici:
- Această cutie este echipată cu o singură duză pentru umplere și turnare.
- Dispune de un capac etanș, cu un capac automat de eliberare a presiunii pozitive, care are aerisire între 3 și 5 psig pentru a proteja de rupturi sau explozii.
- Are un mâner balansant, cu pumnul complet și rotunjit pentru o portabilitate ușoară.
- Această cutie este fabricată din oțel acoperit de înaltă calitate pentru a asigura o funcționare 100% etanșă.
- Are un dispozitiv de oprire a flăcării din oțel inoxidabil care disipează căldura pentru a preveni aprinderea retroactiv.
- Această cutie de siguranță vine cu un strat de pulbere pentru rezistență chimică și pentru o utilizare riguroasă.
- Vasul mare protejează împotriva vărsării și stropirii.
Accesorii compatibile:
- Justrite 11202Y Pâlnii de înlocuire: Aceste pâlnii sunt folosite pentru turnarea lichidelor inflamabile în deschideri mai mici și sunt fabricate din polipropilenă pentru o rezistență ridicată la încovoiere.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este avantajul unui mâner cu balansare liberă?
A. Aceste mânere au un design contrabalansat pentru a ține greutatea cutiei de mecanismul de deschidere pentru transport și turnare ușor.
Î. Care este diferența dintre cutiile de siguranță de tip I și tip II?
A. Dozele de siguranță de tip I au doar 1 deschidere atât pentru turnare, cât și pentru umplere, în timp ce cutiile de siguranță de tip II au 2 deschideri separate pentru turnare și umplere.
Î. Ce tipuri de substanțe chimice ar trebui depozitate în cutii de siguranță?
A. Aceste cutii sunt ideale pentru depozitarea lichidelor combustibile sau inflamabile precum motorina, propanul, benzina, metanolul si anilina.
Î. Cum deschizi o cutie de gaz având o pâlnie?
A. Pâlnia galbenă poate fi o problemă minoră în timpul reumplerii, deoarece trebuie să o scoateți pentru a deschide cutia și a pune o duză de gaz. O altă modalitate este de a modifica pâlnia prin găurirea în partea de sus, permițând duzei de gaz să se potrivește prin ea.