Dozele de siguranță Justrite de tip I sunt potrivite pentru depozitarea și distribuirea fluidelor volatile, cum ar fi kerosenul și metanolul, eterul de petrol, etanol, păcură și benzină în fabricile de automobile și locațiile de producție. Bidonul de siguranță Justrite 7125200 are codul de culoare galben și este folosit pentru depozitarea motorinei.
Caracteristici:
- Doza de siguranță Justrite 7125200 de tip I are o construcție din oțel acoperit de înaltă calitate și un finisaj cu strat de pulbere pentru a preveni orice șansă de scurgere și deteriorare împotriva substanțelor chimice reactive.
- Vine cu un capac sigilat cu o funcție automată de eliberare a presiunii pozitive pentru evacuarea vaporilor între 3 și 5 psi.
- Această cutie are un mâner basculant pentru transport ușor atunci când ridicați o cutie complet încărcată.
- Acesta este dotat cu opritoare de flacără din oțel inoxidabil pentru disiparea căldurii pentru a opri aprinderea flashback.
Accesorii compatibile:
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Ce substanțe chimice nu sunt compatibile cu această cutie de siguranță Justrite 7125200 Tip I?
A. Substanțele chimice precum acidul acetic și clorhidric, alcoolul izopropilic și clorura de metilen nu sunt recomandate pentru depozitare în această cutie de siguranță Justrite 7125200 Tip I.
Î. Cum se umple această cutie de siguranță Justrite 7125200?
A. Această cutie de siguranță are un orificiu de umplere cu un mecanism de eliberare a capacului pentru a umple recipientul cu combustibil. Pârghia este trasă pentru a elibera orificiul de umplere, permițând utilizatorului să toarne combustibil.