Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 7110210 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 1 galon, înălțime de 11 inchi, galben | AA4ZYD 13M455

JUSTRITE 7110210 Bidon de siguranță, dispozitiv de oprire a flăcării, tip I, 1 galon, înălțime de 11 inchi, galben

În stoc
Element: AA4ZYD Model: 7110210Crucea Ref: 13M455
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
€142.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de siguranță tip I
Capacitate1 gal.
CuloriGalben
Protectia mediuluiNEPA 30
Dimensiunea orificiului de umplere a turnării1.58 "
Material de canalPolipropilenă
Tip mânerMâner balansoar
Înălţime11 "
MaterialOţel
În afara Dia.9.5 "
Folosit pentruDiesel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.295
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7311000060
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dozele de siguranță Justrite de tip I depozitează și toarnă fluide volatile precum etanol, păcură, benzină, kerosen, eter de petrol și metanol în instalațiile auto. Această cutie de siguranță Justrite 7110210 stochează motorină și este de culoare galbenă.

Caracteristici:

  • Dispune de o construcție din oțel acoperit de înaltă calitate, cu un strat de pulbere pentru a preveni scurgerile și deteriorarea substanțelor chimice reactive.
  • Această cutie are un capac etanș cu o funcție automată de eliberare a presiunii pozitive pentru evacuarea vaporilor și protejarea împotriva exploziei.
  • Dispune de o duză metalică lungă și flexibilă pentru a controla turnarea atunci când se toarnă în deschideri mici.
  • Are o pâlnie cu două poziții care poate fi pliată în timpul umplerii sau depozitării conservelor.
  • Ea are opritoare de flacără din oțel inoxidabil pentru disiparea căldurii pentru a opri aprinderea flashback.

Accesorii compatibile:

Standarde și aprobări:

  • FM
  • UL
  • TUV
  • OSHA
  • NFPA

Întrebări frecvente:

Î. Ce substanțe chimice nu sunt potrivite pentru cutia de siguranță Justrite 7110210 Tip I?

A. Produsele chimice precum acidul acetic și clorhidric, alcoolul izopropilic și clorura de metilen nu sunt potrivite pentru această cutie de siguranță Justrite 7110210 Tip I.

Î. Este sistemul de siguranță Justrite 7110210 de tip I predispus la scurgeri de lichide?

A. Această cutie de siguranță are un capac cu auto-închidere care minimizează șansele de scurgere de lichid în medii critice.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea orificiului de umplere a turnăriiTip mânerÎnălţimeÎn afara Dia.Preț
JUSTRITE 10111 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 1/4 galon, galben | AA4ZUC JCN10111Z0, 10111Z 101111 qt0.89 "Mâner de declanșare8.25 "4.813 "€309.81
JUSTRITE 7110200 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 1 galon, înălțime de 11 inchi, galben | AA4ZYC JCN7110200, 7110200Z 71102001 gal.1.58 "Mâner balansoar11 "9.5 "€121.10
JUSTRITE 7120200 Bidon de siguranță, opritor de flacără, tip I, 2 galoane, galben | AA4ZYJ JCN7120200, 7120200Z 71202002 gal.1.58 "Mâner balansoar13.75 "9.5 "€125.17
JUSTRITE 7120210 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 2 galoane, înălțime de 13-3/4 inci, galben | AA4ZYK 13M461 71202102 gal.1.58 "Mâner balansoar13.75 "9.5 "€145.65
JUSTRITE 7125200 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 2-1/2 galoane, galben | AA4ZYR JCN7125200, 7125200Z 71252002.5 gal.1.58 "Mâner balansoar11.5 "11.75 "€137.72
JUSTRITE 7125210 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 2-1/2 galoane, galben | AA4ZYT 13M468 71252102.5 gal.1.58 "Mâner balansoar11.5 "11.75 "€160.24
JUSTRITE 7150210 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 5 galoane, înălțime de 16-7/8 inchi, galben | AA4ZZA 13M475 71502105 gal.1.58 "Mâner balansoar16.875 "11.75 "€168.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 7110210 Bidon de siguranță, dispozitiv de oprire a flăcării, tip I, 1 galon, înălțime de 11 inchi, galben
€142.36 /unitate