JUSTRITE 866028 Dulap pentru materiale periculoase, 2 rafturi, 2 uși, autoînchidere, 60 galoane, albastru | CD8CLW

JUSTRITE 866028 Dulap pentru materiale periculoase, 2 rafturi, 2 uși, autoînchidere, 60 galoane, albastru

În stoc
Articol: CD8CLW Model: 866028

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,116.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță coroziv
Rafturi reglabileDa
Capacitate60 gal.
CuloriAlbastru
Tip de ușăÎnchiderea de sine
Adâncimea exterioară34 "
Înălțimea exterioară65 "
Lățimea exterioară34 "
finalizareaPudră acoperită
În interiorul adâncimii30.8 "
Înălțimea interioară60.5 "
Lățimea interioară30.8 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși2
Numărul de rafturi2
Cantitatea de paleți1
Materialul taviipolietilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 166.5
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)96.52
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dulapurile de siguranță pentru materiale periculoase Justrite au aceleași caracteristici de siguranță de calitate ca și dulapurile pentru substanțe inflamabile. Toate modelele vin cu construcție cu perete dublu, orificii de aerisire duble, conexiuni pentru fire de împământare, rafturi reglabile, praguri etanșe, uși cu autoblocare în trei puncte și picioare de nivelare. Ușile cu închidere automată se închid și se închid automat atunci când o legătură fuzibilă se topește la 165 °F (74 °C) în condiții de incendiu. Mecanismul unic de auto-închidere ascuns oferă acces fără obstacole la conținut. În plus, acestea includ tăvi din polietilenă care se așează deasupra rafurilor din oțel galvanizat și o căptușeală separată din polietilenă pentru bazinul de jos pentru a rezista substanțelor chimice agresive. Îndepărtați cu ușurință căptușeala pentru curățarea rapidă a picăturilor și a scurgerilor. Un strat epoxidic copt cu pulbere, în interior și în exterior, oferă o rezistență chimică crescută. Exclusiv pentru Justrite, fiecare dulap vine cu o etichetă „Periculoasă - Păstrați focul departe”, precum și un pachet de zece etichete specifice aplicației din care să alegeți și să aplicați pe dulap pentru a indica conținutul acestuia. Dulapurile respectă NFPA 1, NFPA 400 Hazardous Material Code și International Fire Code. Dulapurile sunt omologate FM și vin cu o garanție de zece ani.

Caracteristici:

  • Asigură conformitatea completă cu reglementările atunci când depozitați materiale periculoase
  • Usi cu inchidere automata
  • Finisajul acoperit cu pulbere oferă o rezistență chimică crescută
  • Respectă NFPA 1, NFPA 400 și Codul internațional de incendiu
  • Omologat FM

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăArticolNumărul de ușiNumărul de rafturiPreț
JUSTRITE 861528 Dulap pentru materiale periculoase, 1 uşă, autoînchidere, 15 galoane, albastru regal | AG3DXZ JCB8615281, 8615281 86152815 gal.14.6 "39.6 "20 "Cabinet11€2,969.57
JUSTRITE 862228 Dulap pentru materiale periculoase, autoînchidere, 3 rafturi, 22 galoane, albastru | AG3DYB JCB8622281, 8622281 86222822 gal.14.6 "60.5 "20 "Cabinet13€3,757.68
JUSTRITE 860428 Dulap pentru materiale periculoase, autoînchidere, 4 galoane, albastru regal | CD8CLD JCB8604281 / 8604281 / 8604281 8604284 gal.13.8 "18.5 "13.8 "Cabinet11€2,191.90
JUSTRITE 861228 Dulap pentru materiale periculoase, autoînchidere, 12 galoane, albastru regal | CD8CLF 8612281 86122812 gal.14.6 "30.5 "20 "Cabinet11€2,327.14
JUSTRITE 861328 Dulap pentru materiale periculoase, cu închidere automată, 12 galoane, 457 x 1092 x 457 mm, Royal Bb;ue | CD8CLH JCB8613281, 8613281 86132812 gal.14.6 "13 "39.5 "Cabinet2-€2,526.83
JUSTRITE 861728 Dulap pentru materiale periculoase, cu închidere automată, 17 galoane, albastru regal | CD8CLK 8617281 86172817 gal.14.6 "19.5 "39.5 "Cabinet21€3,105.56
JUSTRITE 863028 Dulap pentru materiale periculoase, 2 uși cu autoînchidere, 30 galoane, 1118 x 1092 x 457 mm Dimensiune | CD8CLQ JCB8630281, 8630281 86302830 gal.14.6 "39.6 "39.5 "Cabinet de siguranță coroziv21€3,170.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 866028 Dulap pentru materiale periculoase, 2 rafturi, 2 uși, autoînchidere, 60 galoane, albastru
€5,116.15 /unitate