JUSTRITE 890402 Dulap de siguranță, 1 ușă închidere manuală, 1 raft, capacitate 15 l, 559 x 432 x 432 mm Dimensiune | AB4LFD JCB8904021, 8904021

JUSTRITE 890402 Dulap de siguranță, 1 ușă închidere manuală, 1 raft, capacitate 15 l, dimensiune 559 x 432 x 432 mm

În stoc
Articol: AB4LFD Model: 890402Ref. cruce: JCB8904021, 8904021

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,508.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță coroziv
Rafturi reglabileDa
Capacitate4 gal.
CuloriAlbastru
Tip de ușăManual
Adâncimea exterioară17 "
Înălțimea exterioară22 "
Lățimea exterioară17 "
finalizareaPudră acoperită
În interiorul adâncimii13.8 "
Înălțimea interioară18.5 "
Lățimea interioară13.8 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Tip montareStandard
Numărul de uși1
Numărul de rafturi1
TipCountertop

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.15
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS94032080900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Mediile de cercetare care utilizează multe tipuri diferite de substanțe chimice au cerințe speciale de depozitare. Indiferent dacă se utilizează acizi, baze sau solvenți, este esențial ca lichidele incompatibile să fie separate pentru a evita exploziile sau incendiile dezastruoase. SDS (Fișa cu date de securitate) ar trebui revizuită pentru a determina caracteristicile chimice și practicile de depozitare recomandate. Dulapurile pentru blat și Compac vă permit să vă personalizați zonele de lucru și să profitați la maximum de spațiul disponibil. Indiferent dacă se adaugă la spațiul de depozitare existent sau dacă fac substanțe chimice disponibile la locațiile stațiilor de lucru, aceste dulapuri de dimensiuni mai mici sunt soluția atunci când spațiul este limitat. Dulapurile de siguranță din oțel albastru Justrite pentru substanțe corozive au aceleași caracteristici de siguranță de calitate ca și dulapurile pentru substanțe inflamabile. Toate modelele vin cu construcție cu perete dublu, orificii de aerisire duble, conexiuni pentru fire de împământare, rafturi reglabile, praguri etanșe, uși cu autoblocare în trei puncte și picioare de nivelare. Ușile cu închidere manuală se deschid la 180 de grade și se închid automat când sunt împinse închise. În plus, ele includ tăvi din polietilenă atașate la rafturi din oțel galvanizat și o căptușeală separată din polietilenă pentru bazinul de jos rezistent la substanțele chimice agresive. Îndepărtați cu ușurință căptușeala pentru curățarea rapidă a picăturilor și a scurgerilor. Un strat epoxidic copt cu pulbere, în interior și în exterior, oferă o rezistență chimică crescută. Modelele cu închidere manuală îndeplinesc OSHA și NFPA 30. Dulapurile vin cu o garanție de zece ani.

Caracteristici:

  • Depozitați substanțele corozive în siguranță chiar și atunci când spațiul disponibil este la minimum
  • Oferiți aceleași caracteristici de siguranță de calitate ca și dulapurile pentru substanțe inflamabile
  • Omologat FM
  • Garanție de zece ani

Variante de produs

ProdusModelTip de ușăPreț
JUSTRITE 890422 Dulap de siguranță corosiv, 4 galoane, 1 raft, 1 uşă, autoînchidere, oțel, albastru | AA6ABE 13M526 / 8904221 890422Închiderea de sine€1,931.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 890402 Dulap de siguranță, 1 ușă închidere manuală, 1 raft, capacitate 15 l, dimensiune 559 x 432 x 432 mm
€1,508.56 /unitate