Mediile de cercetare care utilizează multe tipuri diferite de substanțe chimice au cerințe speciale de depozitare. Indiferent dacă se utilizează acizi, baze sau solvenți, este esențial ca lichidele incompatibile să fie separate pentru a evita exploziile sau incendiile dezastruoase. SDS (Fișa cu date de securitate) ar trebui revizuită pentru a determina caracteristicile chimice și practicile de depozitare recomandate. Dulapurile pentru blat și Compac vă permit să vă personalizați zonele de lucru și să profitați la maximum de spațiul disponibil. Indiferent dacă se adaugă la spațiul de depozitare existent sau se fac substanțe chimice disponibile la locațiile stațiilor de lucru, aceste dulapuri de dimensiuni mai mici sunt soluția atunci când spațiul este limitat. Dulapurile de siguranță din oțel albastru Justrite pentru substanțe corozive au aceleași caracteristici de siguranță de calitate ca și dulapurile pentru substanțe inflamabile. Toate modelele vin cu construcție cu perete dublu, orificii de aerisire duble, conexiuni pentru fire de împământare, rafturi reglabile, praguri etanșe, uși cu autoblocare în trei puncte și picioare de nivelare. Ușile cu închidere automată se închid și se închid automat atunci când o legătură fuzibilă se topește la 165 °F (74 °C) în condiții de incendiu. Mecanismul unic de auto-închidere ascuns oferă acces fără obstacole la conținut. În plus, acestea includ tăvi din polietilenă atașate la rafturi din oțel galvanizat și o căptușeală separată din polietilenă pentru bazinul inferior, care rezistă la substanțele chimice agresive. Îndepărtați cu ușurință căptușeala pentru curățarea rapidă a picăturilor și a scurgerilor. Un strat epoxidic copt cu pulbere, în interior și în exterior, oferă o rezistență chimică sporită. Modelele Self Close respectă OSHA, NFPA 30, NFPA 1 și Codul internațional de incendiu. Dulapurile vin cu o garanție de zece ani.
Caracteristici:
- Depozitați substanțele corozive în siguranță chiar și atunci când spațiul disponibil este la minimum
- Oferiți aceleași caracteristici de siguranță de calitate ca și dulapurile pentru substanțe inflamabile
- Omologat FM
- Garanție de zece ani