JUSTRITE 893302 Dulap de siguranță corosiv/acid, 1 raft, 2 uși, închidere manuală, 30 galoane, albastru | CD8CUN

JUSTRITE 893302 Dulap de siguranță corosiv/acid, 1 raft, 2 uși, închidere manuală, 30 galoane, albastru

În stoc
Articol: CD8CUN Model: 893302

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,424.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță coroziv
Rafturi reglabileDa
Capacitate30 gal.
CuloriAlbastru
Tip de ușăManual
Protectia mediuluiNEPA 30
Adâncimea exterioară24 "
Înălțimea exterioară35 "
Lățimea exterioară36 "
În interiorul adâncimii20.75 "
Înălțimea interioară30.5 "
Lățimea interioară32.8 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși2
Numărul de rafturi1
Cantitatea de paleți2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 96.75
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)93.98
Tara natalaUS

Detalii produs:

Mediile de cercetare care utilizează multe tipuri diferite de substanțe chimice au cerințe speciale de depozitare. Indiferent dacă se utilizează acizi, baze sau solvenți, este esențial ca lichidele incompatibile să fie separate pentru a evita exploziile sau incendiile dezastruoase. SDS (Fișa cu date de securitate) ar trebui revizuită pentru a determina caracteristicile chimice și practicile de depozitare recomandate. Dulapurile de siguranță din oțel albastru Justrite pentru substanțe corozive au aceleași caracteristici de siguranță de calitate ca și dulapurile pentru substanțe inflamabile. Toate modelele vin cu construcție cu perete dublu, orificii de aerisire duble, conexiuni pentru fire de împământare, rafturi reglabile, praguri etanșe, uși cu autoblocare în trei puncte și picioare de nivelare. Ușile cu închidere manuală se deschid la 180 de grade și se închid automat când sunt împinse închise. În plus, acestea includ tăvi din polietilenă atașate la rafturi din oțel galvanizat și o căptușeală separată din polietilenă pentru bazinul inferior, care rezistă la substanțele chimice agresive. Îndepărtați cu ușurință căptușeala pentru curățarea rapidă a picăturilor și a scurgerilor. Un strat epoxidic copt cu pulbere, în interior și în exterior, oferă o rezistență chimică crescută. Modelele cu închidere manuală îndeplinesc normele OSHA și NFPA 30. Dulapurile sunt aprobate FM și vin cu o garanție de zece ani.

Caracteristici:

  • Vopseaua și tăvile din polietilene formulate exclusiv rezistă la acizi, baze și solvenți
  • Oferiți aceleași caracteristici de siguranță de calitate ca și dulapurile pentru substanțe inflamabile
  • Omologat FM
  • Garanție de zece ani

Variante de produs

ProdusModelNumărul de ușiCapacitateTip de ușăNumărul de rafturiÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăArticolPreț
JUSTRITE 899002 Dulap de siguranță corosiv, 90 galoane, 2 rafturi, 2 uși, închidere manuală, albastru | AA6ADD 13M571 899002290 gal.Manual230.3 "60.5 "39.5 "Cabinet de siguranță coroziv€6,492.05
JUSTRITE 899022 Dulap de siguranță corosiv/acid, autoînchidere, 341L, 1651 x 1092 x 864 mm Dimensiune, albastru | AA6ADG JCB8990221, 8990221 899022290 gal.Închiderea de sine230.3 "60.5 "39.5 "Cabinet de siguranță coroziv€6,408.21
JUSTRITE 893002 Dulap de siguranță, închidere manuală, 1 raft, 30 galoane, 1118 x 1092 x 457 mm Dimensiune | AD8BMN JCB8930021, 8930021 893002230 gal.Manual114.6 "39.6 "39.5 "Cabinet de siguranță coroziv€2,571.15
JUSTRITE 893022 Dulap de siguranță, autoînchidere, 1 raft, 30 galoane, 1118 x 1092 x 457 mm Dimensiune | AD8BMP JCB8930221, 8930221 893022230 gal.Închiderea de sine114.6 "39.6 "39.5 "Cabinet de siguranță coroziv€2,902.52
JUSTRITE 894502 Dulap de siguranță, închidere manuală, 2 rafturi, 45 galoane, 1651 x 1092 x 457 mm Dimensiune | AD8BMQ JCB8945021, 8945021 894502245 gal.Manual214.6 "60.5 "39.5 "Cabinet de siguranță coroziv€3,181.24
JUSTRITE 896002 Dulap de siguranță, închidere manuală, 2 rafturi, lățime de 34 inchi | AD8BMR JCB8960021, 8960021 896002260 gal.Manual230.33 "60.5 "30.8 "Cabinet de siguranță coroziv€3,913.90
JUSTRITE 896022 Dulap de siguranță, autoînchidere, 2 rafturi, 60 galoane, 1651 x 864 x 864 mm Dimensiune | AD8BMT JCB8960221, 8960221 896022260 gal.Închiderea de sine230.3 "60.5 "30.8 "Cabinet de siguranță coroziv€4,299.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 893302 Dulap de siguranță corosiv/acid, 1 raft, 2 uși, închidere manuală, 30 galoane, albastru
€3,424.54 /unitate