JUSTRITE 8945253 Dulap de siguranță inflamabil, 2 rafturi, 2 uși, cu închidere automată, 45 galoane, alb | CD8CVB

JUSTRITE 8945253 Dulap de siguranță inflamabil, 2 rafturi, 2 uși, auto-închidere, 45 galoane, alb

În stoc
Articol: CD8CVB Model: 8945253

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,141.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță pentru lichide inflamabile
Rafturi reglabileDa
Capacitate45 gal.
CuloriAlb
Tip de ușăÎnchiderea de sine
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 30
Adâncimea exterioară18 "
Înălțimea exterioară65 "
Lățimea exterioară43 "
În interiorul adâncimii14.6 "
Înălțimea interioară60.5 "
Lățimea interioară39.5 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși2
Numărul de rafturi2
Cantitatea de paleți2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 122.4
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)114.3
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dulapurile de siguranță albe pentru deșeuri inflamabile sunt soluția pentru colectarea și separarea temporară a lichidelor reziduale. Eticheta mare de avertizare „Deșeuri inflamabile” identifică în mod clar conținutul. Realizate la aceleași standarde stricte ca și dulapurile de siguranță inflamabile, inclusiv construcție cu pereți dubli, orificii duble, conexiuni prin cablu de împământare, rafturi reglabile, praguri etanșe, uși cu autoblocare în trei puncte și picioare de nivelare. Ușile cu autoînchidere se închid și se închid automat atunci când o legătură fuzibilă se topește la 165 °F (74 °C) în condiții de incendiu. Mecanismul unic de auto-închidere ascuns oferă acces fără obstacole la conținut. Dulapurile sunt aprobate FM și vin cu o garanție de zece ani.

Caracteristici:

  • Soluție ideală pentru colectarea temporară și segregarea lichidelor reziduale
  • Etichetele mari de avertizare identifică în mod clar conținutul
  • Omologat FM
  • Garanție de zece ani

Variante de produs

ProdusModelArticolCapacitateCuloriNumărul de ușiNumărul de rafturiAplicarea cabinetului de siguranțăTip dulap de siguranțăCapacitatea rezervoruluiPreț
JUSTRITE 893300 Dulap inflamabil, închidere manuală, 1 raft, 30 galoane, dimensiune 889 x 914 x 610 mm, galben | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile30 gal.Galben21Cabinet inflamabilStandard19L€1,727.88
JUSTRITE 893301 Dulap inflamabil, închidere manuală, 1 raft, 30 galoane, înălțime 35 inch, roșu | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile30 gal.Roșu21Cabinet inflamabilslimline5.15 gal.€2,664.37
JUSTRITE 8945053 Dulap inflamabil, 2 rafturi, 2 uși, închidere manuală, 45 galoane, alb | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile45 gal.Alb22Cabinet inflamabilStandard5.15 gal.€3,030.18
JUSTRITE 899021 Dulap inflamabil, 2 rafturi, 2 uși, autoînchidere, 90 galoane, roșu | AA6ADF 13M573 899021Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile90 gal.Roșu22Cabinet inflamabilStandard10.72 gal.€4,805.38
JUSTRITE 894580 Dulap de siguranță inflamabil, 2 rafturi, 1 ușă cu închidere automată, 45 galoane, galben | AB4LDY 1YNE7 894580Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile45 gal.Galben12Cabinet inflamabilStandard-€4,340.83
JUSTRITE 896020 Dulap de siguranță inflamabil, cu închidere automată, 60 galoane, dimensiune 1651 x 864 x 864 mm, galben | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile60 gal.Galben22Cabinet inflamabilStandard-€3,498.40
Dulap inflamabil JUSTRITE 899000, închidere manuală, 2 rafturi, 90 galoane, dimensiune 1651 x 1092 x 864 mm, galben | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile90 gal.Galben22Cabinet inflamabilStandard-€4,490.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 8945253 Dulap de siguranță inflamabil, 2 rafturi, 2 uși, auto-închidere, 45 galoane, alb
€3,141.60 /unitate