JUSTRITE 915103 Rafturi pentru tobe, 6-9-12 Dulapuri pentru tobe | CD8DAY

JUSTRITE 915103 Rafturi pentru tobe, 6-9-12 Dulap pentru tobe

Articol: CD8DAY Model: 915103
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,797.41 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi închise
CuloriSilver
finalizareaGalvanizat
Înălţime2"
Lungime72 "
MaterialOţel
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.7
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)40.64
Tara natalaUS

Detalii produs:

Rafturi din otel galvanizat. Rafturi mobile pe două niveluri, inclusiv suporturi de montare. Lățime de 16 inci cu buză de 2 inchi. Pentru utilizare cu dulapuri cu 6, 9 și 12 tamburi. Numai peretele din spate. Nu este disponibil pentru modelele de dulap cu panouri de relief pentru explozie. NOTĂ: Capacitatea raftului este de 50 lb per picior liniar sau 300 lb per raft, capacitatea totală de 600 lb.

Caracteristici:

  • Extindeți spațiul de depozitare pentru a găzdui pungi, cutii și containere mai mici
  • Galvanizat

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
JUSTRITE 915101 Rafturi pentru tobe, dulap cu 2-4 tamburi | CD8DAX 91510148 "€1,859.55
JUSTRITE 915105 Rafturi pentru tobe, dulap cu 16 tobe | CD8DAZ 91510596 "€3,073.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 915103 Rafturi pentru tobe, 6-9-12 Dulap pentru tobe
€2,797.41 /unitate