JUSTRITE 915101 Rafturi pentru tobe, dulap cu 2-4 tamburi | CD8DAX

JUSTRITE 915101 Rafturi pentru tobe, dulap cu 2-4 tobe

În stoc
Articol: CD8DAX Model: 915101

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,859.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi închise
CuloriSilver
finalizareaGalvanizat
Înălţime2"
Lungime48 "
MaterialOţel
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.8
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)40.64
Tara natalaUS

Detalii produs:

Rafturi din otel galvanizat. Rafturi mobile pe două niveluri, inclusiv suporturi de montare. Lățime de 16 inci cu buză de 2 inchi. Pentru utilizarea cu dulapuri cu 2 și 4 tamburi. Numai peretele din spate. Nu este disponibil pentru modelele de dulap cu panouri antideflagrație. NOTĂ: Capacitatea raftului este de 50 lb per picior liniar sau 200 lb per raft sau capacitatea totală de 400 lb. Utilizarea acestui pachet de raft poate limita capacitatea de a încărca dulapul la capacitatea maximă a tamburului. Din cauza constrângerilor de spațiu în modelele cu 2 și 4 tamburi, pachetele de rafturi și lumini interioare nu pot fi comandate împreună.

Caracteristici:

  • Extindeți spațiul de depozitare pentru a găzdui pungi, cutii și containere mai mici
  • Galvanizat

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
JUSTRITE 915103 Rafturi pentru tobe, 6-9-12 Dulapuri pentru tobe | CD8DAY 91510372 "€2,311.91
RFQ
JUSTRITE 915105 Rafturi pentru tobe, dulap cu 16 tobe | CD8DAZ 91510596 "€3,073.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 915101 Rafturi pentru tobe, dulap cu 2-4 tobe
€1,859.55 /unitate