JUSTRITE 915307 Aer condiționat rezistent la explozie, 2000 BTU, dulap cu 12-16 tamburi | AG3EAA 32XT84

JUSTRITE 915307 Aparat de aer condiționat antideflagrant, 2000 BTU, dulap cu 12-16 tamburi

În stoc
Post: AG3EAA Model: 915307Crucea Ref: 32XT84

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€24,578.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de aer condiționat anti-explozie
CuloriOs
Adâncime30.5 "
Înălţime21 "
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90.72
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS9406008025

Detalii produs:

Aparat de aer condiționat rezistent la explozie, de 20,000 BTU. Pentru utilizare cu gazon agricol cu ​​6 și 12 tamburi sau cu gazon agricol de 205 și 296 ft cu? numai dulapuri. Pentru un control optim al temperaturii, pachetul de izolație R-11 de mărimea corespunzătoare trebuie comandat atunci când unitatea este achiziționată împreună cu modele rezistente la foc. Acest accesoriu trebuie achiziționat împreună cu un dulap pentru a asigura o instalare corectă și pentru a păstra aprobarea FM. Nu este disponibil pe modelele cu dulap necombustibil.

Caracteristici:

  • Opțiune de aer condiționat în care confortul și stabilitatea chimică reprezintă o problemă
  • Explozie-dovada

Variante de produs

ProdusModelPreț
JUSTRITE 915305 Aer condiționat rezistent la explozie, 15000 BTU, dulap cu 6-9 tamburi | AG3DZZ 32XT83 915305€22,152.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 915307 Aparat de aer condiționat antideflagrant, 2000 BTU, dulap cu 12-16 tamburi
€24,578.40 /unitate