Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 915702 Ușă, rezistentă la foc, dimensiune 60 inch, 6-16 tambur | CD8DCA

JUSTRITE 915702 Ușă, rezistentă la foc, dimensiune 60 inch, 6-16 tambur

În stoc
Articol: CD8DCA Model: 915702
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
€3,169.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDe
CuloriOs
Înălțimea ușii80 "
Balamaua ușii24" balama stânga, 36" balama dreapta
Tip de ușăRezistente la foc
Lățimea ușii60 "
Înălțimea exterioară80 "
Lățimea exterioară60 "
Înălțimea interioară79 "
Lățimea interioară59 "
MaterialOţel
Numărul de uși2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Detalii produs:

Faceți upgrade la o ușă dublă de 60 de inchi (1524 mm) cu lacăt cu cheie, certificat UL și obțineți spațiu suplimentar pentru paleți, IBC-uri și articole mai mari. Pentru a fi utilizate pe dulapuri cu rezistență la foc de la 6 până la 16 tamburi, de 2 și 4 ore, ușa din partea dreaptă de 36 inchi (914 mm) servește ca intrare pentru personal, în timp ce cea de 24 inchi (610 mm) din stânga ușa laterală se deschide din interior pentru încărcarea tamburului. Jumătatea mare a ușii include închiderea ușii și nu rămâne deschisă singură. Acest accesoriu trebuie achiziționat împreună cu un dulap pentru a asigura o instalare corespunzătoare și/sau pentru a păstra aprobarea FM.

Caracteristici:

  • Pentru aplicații cu dulap care necesită o ușă mai mare
  • Include paleți și depozitare IBC

Variante de produs

ProdusModelBalamaua ușiiTip de ușăLățimea ușiiLățimea interioarăNumărul de ușiPreț
JUSTRITE 915701 Ușă, incombustibilă, dimensiune 54 inch, 6-16 tambur | CD8DBZ 915701DreaptaNon combustibil54 "53 "1€2,312.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 915702 Ușă, rezistentă la foc, dimensiune 60 inch, 6-16 tambur
€3,169.32 /unitate