Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KE SAFETY KE-HDWL-60 Lumină de lucru Led dreptunghiulară 9/64vdc 2-5/8 inchi lățime | AF6RPL 20HJ61

K E SAFETY KE-HDWL-60 Lumină de lucru Led dreptunghiulară 9/64vdc 2-5/8 inci lățime

În stoc
Articol: AF6RPL Model: KE-HDWL-60Crucea Ref: 20HJ61
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
€373.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articollumina de lucru
Material de bazaOţel
Curent tras3.2A
Adâncime2.75 "
Înălţime3.875 "
Culoarea carcaseiNegru
Material carcasăAluminiu
Tip lămpiLED-uri
Lungime8 13 / 32 "
Lens Colorclar
Proiectare lentileDreptunghiular
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară5100 lm
MontareSuport de suprafață
Voltaj9 la 64
Lăţime2.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8513100000

Variante de produs

ProdusModelCurent trasLungimeIeșire ușoarăPreț
KE SAFETY KE-HDWL-30 Lumină de lucru Led dreptunghiulară 9/64vdc 2-5/8 inchi lățime | AF6RPK 20HJ60 KE-HDWL-301.6A5"2900 lm€266.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K E SAFETY KE-HDWL-60 Lumină de lucru Led dreptunghiulară 9/64vdc 2-5/8 inci lățime
€373.84 /unitate