Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KE SAFETY KE-SLB41-Y Baghetă și baston de siguranță cu 16 led-uri | AC8AHA 39F104

K E SAFETY KE-SLB41-Y Baghetă și bastonă de siguranță roșii cu 16 leduri

În stoc
Element: AC8AHA Model: KE-SLB41-YCrucea Ref: 39F104
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
€50.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaston
Culoare carcasăRoșu
Material corpPlastic
CuloriRoșu
Curent tras0.20A AC
Adâncime1.38
Diametru1 47 / 64 "
Înălţime16.25
Rotația axei orizontaleFixed
Material carcasăABS
Durata de viață a lămpii30,000 oră
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileȘurub rotund
Material LensPolicarbonat
MontareŞurub
Temperatura de operare.-20 până la 70 grade C
Sursa de putere(2) Baterii C (Nu sunt incluse)
Rotația axei verticaleFixed
Lăţime1.38

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)41.28
Lungimea navei (cm)3.51
Lățimea navei (cm)3.51
Codul HS8530800000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Ideal pentru utilizarea companiilor aeriene, controlul traficului, șantiere de construcții, căi ferate și uz industrial datorită durabilității. Funcționează cu 3 baterii C Cell pentru până la 91 de ore de funcționare.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K E SAFETY KE-SLB41-Y Baghetă și bastonă de siguranță roșii cu 16 leduri
€50.53 /unitate