Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KE SAFETY M100A-LED Lampă de avertizare chihlimbar cu bază magnetică | AC8AFZ 39F079

K E SAFETY Lampă de avertizare M100A-LED Chihlimbar cu bază magnetică

În stoc
Articol: AC8AFZ Model: M100A-LEDCrucea Ref: 39F079
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
€95.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină magnetică de siguranță/avertizare
Culoare carcasăChihlimbar
Material corpPlastic
CuloriChihlimbar
Curent tras0.55A AC
Adâncime4.38
Diametru4 9 / 64 "
Blițuri pe minut60
Înălţime5.5
Rotația axei orizontaleFixed
Material carcasăABS
Durata de viață a lămpii20,000 Ore
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileFă-mi
Material LensPolicarbonat
MontareMagnetic
Temperatura de operare.-25 până la 50 grade C
Sursa de putere(2) Baterii D (Nu sunt incluse)
Rotația axei verticaleFixed
Lăţime4.38

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)11.13
Lățimea navei (cm)11.13
Codul HS8530100000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: 360 de grade LED de avertizare și lumină de siguranță. Modele multiple de bliț și bază magnetică integrată. Comutatorul fotocelulei aprinde lumina la amurg și se stinge în zori. Inel O sigilat rezistent la intemperii. Folosit în căi ferate, petrol, trafic, oțel, companii aeriene, transport

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăCuloriCurent trasPreț
KE SAFETY M100B-LED de avertizare albastru cu bază magnetică | AC8AFY 39F078 M100B-LEDAlbastruAlbastru0.16A AC€108.14
KE SAFETY M100R-LED Lumină de avertizare roșie cu bază magnetică | AC8AGA 39F080 M100R-LEDRoșuRoșu0.55A AC€91.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K E SAFETY Lampă de avertizare M100A-LED Chihlimbar cu bază magnetică
€95.13 /unitate