Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KE SAFETY M8-LED Lumină de siguranță cu bază magnetică 8 LED Albastru | AC8AGC 39F082

K E SAFETY Lumină de siguranță M8-LED cu bază magnetică 8 LED albastru

În stoc
Element: AC8AGC Model: M8-LEDCrucea Ref: 39F082
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
€109.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină magnetică de siguranță
Culoare carcasăAlbastru
Material corpPlastic
CuloriAlbastru
Curent tras0.20A AC
Adâncime4.75
Diametru4 9 / 64 "
Blițuri pe minut60
Înălţime9
Rotația axei orizontaleFixed
Material carcasăABS
Durata de viață a lămpii30,000 oră
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileFă-mi
Material LensPolicarbonat
MontareMagnetic
Temperatura de operare.-20 până la 70 grade C
Sursa de putere(2) Baterii D (Nu sunt incluse)
Rotația axei verticaleFixed
Lăţime4.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8530100000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: O versiune mai mică a unei lumini de baricade tradiționale. Mai strălucitoare decât luminile baricade incandescente tradiționale de 10X. Intergradat cu o fotocelulă va permite funcționarea zi-noapte și este echipat cu un indicator LED pentru a vă anunța că fotocelula funcționează

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăCuloriPreț
KE SAFETY M8-LED A Lumină de siguranță cu bază magnetică 8 LED Chihlimbar | AC8AGD 39F083 M8-LED AChihlimbarChihlimbar€103.27
KE SAFETY M8-LED R Lumină de siguranță cu bază magnetică 8 LED roșu | AC8AGE 39F084 M8-LED RRoșuRoșu€88.68
KE SAFETY M8-LED G Lumină de siguranță cu bază magnetică 8 LED verde | AC8AGF 39F085 M8-LED GVerdeVerde€102.83
KE SAFETY M8-LED C Lumină de siguranță cu bază magnetică 8 LED transparent | AC8AGG 39F086 M8-LED Cclarclar€100.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K E SAFETY Lumină de siguranță M8-LED cu bază magnetică 8 LED albastru
€109.61 /unitate