Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KE SAFETY RM18-LED R Lumină rotativă cu curea roșie 12 LED | AC8AGN 39F092

K E SAFETY RM18-LED R Lumină rotativă cu curea roșie 12 LED

În stoc
Articol: AC8AGN Model: RM18-LED RCrucea Ref: 39F092
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
€81.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină rotativă de siguranță/avertizare
Culoare carcasăRoșu
Material corpPlastic
CuloriRoșu
Curent tras0.15A AC
Adâncime4.38
Diametru4 9 / 64 "
Blițuri pe minut65
Înălţime5.5
Rotația axei orizontaleFixed
Material carcasăABS
Durata de viață a lămpii20,000 Ore
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileFă-mi
Material LensPolicarbonat
MontareMagnetic
Temperatura de operare.-25 până la 50 grade C
Sursa de putere(2) Baterii D (Nu sunt incluse)
TipAcționat pe baterie, (2) D
Rotația axei verticaleFixed
Lăţime4.38

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)11.13
Lățimea navei (cm)11.13
Codul HS8531200020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: 360 de grade LED de avertizare și lumină de siguranță. Cu model de bliț rotativ. Patru magneți de tragere de 30 lb integrati în bază și design rezistent la intemperii.

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăCuloriPreț
KE SAFETY RM18-LED A Lumină rotativă cu curea Chihlimbar 12 LED | AC8AGM 39F091 RM18-LED AChihlimbarChihlimbar€81.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K E SAFETY RM18-LED R Lumină rotativă cu curea roșie 12 LED
€81.53 /unitate