Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB281626S4DBSLC Șurub fără cilindru Heavy Duty Crom satinat | AC3VBL 2WJG7

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB281626S4DBSLC Șurub fără cilindru Crom satinat pentru utilizare grea

În stoc
Articol: AC3VBL Model: QDB281626S4DBSLCCrucea Ref: 2WJG7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€55.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeadbolt mai puțin cilindru
Set de copt2.75 "
CilindruSFIC unic
finalizareaChrome satinat
Pentru grosimea ușii1-3/8" to 1-3/4"
Dimensiunea dimensiunii frontale1-1/8" x 2-1/4"
Calitate2
CheieCu cheie diferită
Tip KeywayCel mai bun F
Tipul locațieiComercial
MaterialAlamă
Număr de chei2
Pins6
Tipul de securitateDatorie grea
Strike Dim.2.75 "
Lungimea aruncării1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8301406030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCilindruPentru grosimea ușiiCalitatePreț
K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB181626S4DBSLCQS Șurub fără cilindru Heavy Duty Crom satinat | AC3VBK 2WJG6 QDB181626S4DBSLCQSSFIC unic1-5 / 8 "la 2"1€139.74
K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB183626S4DBSLC Șurub fără cilindru Heavy Duty Crom satinat | AC3VBP 2WJH1 QDB183626S4DBSLCSFIC dublu1-5 / 8 "la 2"1€224.88
K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB283626S4DBSLC Șurub fără cilindru Heavy Duty Crom satinat | AC3VBQ 2WJH2 QDB283626S4DBSLCSFIC dublu1-3/8" to 1-3/4"2€109.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB281626S4DBSLC Șurub fără cilindru Crom satinat pentru utilizare grea
€55.45 /unitate