Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KABA ILCO IL-PDDH-BLK Suport ușă cu piston 11/16 inch negru | AH9LWR 40JK97

KABA ILCO IL-PDDH-BLK Suport ușă cu piston 11/16 inch negru

În stoc
Articol: AH9LWR Model: IL-PDDH-BLKCrucea Ref: 40JK97

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€30.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport ușă piston
Dia de bază.11 / 16 "
CuloriNegru
finalizareaNegru
Piese metaliceInclus
Înălţime7.75 "
MaterialZinc turnat
Tip montareMontare pe ușă
Proiectare1.25 "
Sfat MaterialCauciuc
Lăţime1.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.477
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)4.57
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaPreț
KABA ILCO IL-PDDH-AL Suport pentru ușă cu piston 11/16 inch Aluminiu transparent | AH9LWP 40JK95 IL-PDDH-ALașchieAluminiu transparent€30.66
KABA ILCO IL-PDDH-DU Suport pentru ușă cu piston 11/16 inch Bronz închis | AH9LWQ 40JK96 IL-PDDH-DUMaroBronz întunecat€30.66
KABA ILCO IL-PDDH-26D Suport ușă cu piston 11/16 inch crom satinat | AH9LWT 40JK98 IL-PDDH-26DașchieChrome satinat€34.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KABA ILCO IL-PDDH-BLK Suport ușă cu piston 11/16 inch negru
€30.66 /unitate