Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KABA ILCO IL-PDDH-26D Suport ușă cu piston 11/16 inch crom satinat | AH9LWT 40JK98

KABA ILCO IL-PDDH-26D Suport ușă cu piston 11/16 inch crom satinat

În stoc
Articol: AH9LWT Model: IL-PDDH-26DCrucea Ref: 40JK98
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
€34.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport ușă piston
Dia de bază.11 / 16 "
Culoriașchie
finalizareaChrome satinat
Piese metaliceInclus
Înălţime7.75 "
MaterialZinc turnat
Tip montareMontare pe ușă
Proiectare1.25 "
Sfat MaterialCauciuc
Lăţime1.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)4.57
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaPreț
KABA ILCO IL-PDDH-AL Suport pentru ușă cu piston 11/16 inch Aluminiu transparent | AH9LWP 40JK95 IL-PDDH-ALașchieAluminiu transparent€30.66
KABA ILCO IL-PDDH-DU Suport pentru ușă cu piston 11/16 inch Bronz închis | AH9LWQ 40JK96 IL-PDDH-DUMaroBronz întunecat€30.66
KABA ILCO IL-PDDH-BLK Suport ușă cu piston 11/16 inch negru | AH9LWR 40JK97 IL-PDDH-BLKNegruNegru€30.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KABA ILCO IL-PDDH-26D Suport ușă cu piston 11/16 inch crom satinat
€34.73 /unitate