KANT-TWIST K010TP Clemă cantilever, deschidere fălcilor de 1 inch, fălci rotunde cu plăcuțe plate | CD8YNW

KANT-TWIST K010TP Clemă în consolă, deschidere a fălcilor de 1 inch, fălci rotunde plate

Articol: CD8YNW Model: K010TP

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă în consolă
Forța de prindere350 lbs.
Diametrul și lungimea mânerului (in)1 / 8 "x 1"
Max. Deschiderea maxilarului1"
Deschideți lățimea1-3/4 "
Lungime totală2 1 / 2 "
Grosime1 / 2 "
Adâncimea gâtului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)4.45
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clema cantilever Kant-Twist K010TP aplică o forță de până la 350 lb în lucrări de construcții și reparații
    • Elimină deformarea sau răsucirea pieselor de prelucrat în timpul strângerii lemnului, materialelor plastice, aluminiului sau metalelor lustruite
    • Nu va ieși din centru
    • Designul fălcilor care plutește liber se adaptează la suprafețele neregulate și oferă un raport de prindere de 4:1
    • Dispune de fălci rotunde No-Mar cu plăcuțe plate pentru a se ține pe suprafețe moi fără să se sapă în ele
    • Șurubul placat cu cupru cu mâner în T permite operații de sudare

Variante de produs

ProdusModelForța de prindereDiametrul și lungimea mânerului (in)Max. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăGrosimeAdâncimea gâtuluiPreț
KANT-TWIST K045TPD Clemă cantilever, deschidere de 4.5 inchi, forță de strângere de 1700 lb | AH8ENQ 38NE16 / 415-4 K045TPD--4-1/4 "--2.5 "€71.87
KANT-TWIST K020TP Clemă în consolă, deschidere pentru fălci de 2 inchi, fălci rotunde cu plăcuțe plate | CD8YPC K020TP800 lbs.1/8" x 1-3/4"2"4 1 / 2 "1-3/8 "1-1/8 "-
RFQ
KANT-TWIST K025TPD Clemă în consolă, deschidere a fălcilor de 2.5 inchi, fălci rotunde cu suport plat | CD8YPQ K025TPD700 lbs.1/8" x 1-3/4"2-1/2 "4 1 / 2 "1-3/8 "1-3/4 "€59.67
KANT-TWIST K030TP Clemă în consolă, deschidere a fălcilor de 3 inchi, fălci rotunde cu plăcuță plată | CD8YPU K030TP1500 lbs.1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-7/8 "1-1/4 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KANT-TWIST K010TP Clemă în consolă, deschidere a fălcilor de 1 inch, fălci rotunde plate