Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KANT-TWIST K030TQW Clemă de fixare din oțel, mâner în T, mâner Weaver, deschidere de 3 inchi | CD8YPZ

KANT-TWIST K030TQW Clemă de fixare din oțel, mâner în T, mâner Weaver, deschidere de 3 inchi

În stoc
Articol: CD8YPZ Model: K030TQW
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
€105.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă în consolă
Distanțarea găurilor2"
Forța de prindere1500 lbs.
Grosimea flanșei1 / 8 "
Lățimea flanșei2 3 / 4 "
Max. Deschiderea maxilarului3"
În afara înălțimii4"
Lungime totală6"
Adâncimea gâtului1-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.522
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.99
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clemă de prindere Kant-Twist K030TQW ideală pentru menținerea în siguranță a pieselor de prelucrat în aplicațiile de prelucrare a lemnului și a metalelor
    • Dispune de fălci cu tensionare cu arc și mecanism de acțiune rapidă pentru a menține perfect grosimea și suprafețele neuniforme
    • Mânerul în T integrat cu mâner de țesător oferă o prindere confortabilă pe ax, permițând o presiune maximă cu un efort mic

Variante de produs

ProdusModelForța de prindereLățimea flanșeiMax. Deschiderea maxilaruluiÎn afara înălțimiiLungime totalăAdâncimea gâtuluiPreț
KANT-TWIST K030TQPW Clemă de fixare, deschidere a fălcilor de 3 inchi, mâner Weaver | CD8YPY K030TQPW1500 lbs.2 3 / 4 "2-3/4 "4"6"1-1/2 "-
RFQ
KANT-TWIST K060TQPW Clemă de prindere cantilever, forță de strângere de 3200 lb | CD8YRG K060TQPW3200 lbs.3 3 / 16 "5-3/4 "7"9"3"€123.01
KANT-TWIST K060TQW Clemă de susținere, cu acțiune rapidă, mâner în T cu mâner Weaver, deschidere a fălcilor de 6 inchi | CD8YRH K060TQW3200 lbs.3 3 / 16 "6"7"9"3"€114.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KANT-TWIST K030TQW Clemă de fixare din oțel, mâner în T, mâner Weaver, deschidere de 3 inchi
€105.73 /unitate