Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KANT-TWIST K060TQPW Clemă de prindere cantilever, forță de strângere de 3200 lb | CD8YRG

KANT-TWIST K060TQPW Clemă de susținere cantilever, forță de strângere de 3200 lb

În stoc
Articol: CD8YRG Model: K060TQPW

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€123.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă în consolă
Distanțarea găurilor3"
Forța de prindere3200 lbs.
Grosimea flanșei3 / 8 "
Lățimea flanșei3 3 / 16 "
Max. Deschiderea maxilarului5-3/4 "
În afara înălțimii7"
Lungime totală9"
Adâncimea gâtului3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7325
Înălțimea navei (cm)14.61
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)8.08
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clemă de prindere în consolă Kant-Twist K060TQPW cu fălci flotante și tensionate cu arc pentru ajustarea la suprafețe neuniforme și, respectiv, îndepărtarea rapidă a drumului
    • Folosit pentru menținerea suprafețelor groase și neuniforme în prese de foraj și aplicații de centru de prelucrare
    • Nu va ieși din centru
    • Oferă mai multă forță de strângere (3200 lb) decât comutatoarele obișnuite și are bloc în V încorporat pentru ținerea materialului rotund
    • Plastic ABS, mâner Weaver Grip pentru presiune maximă fără prea mult efort
    • Design cantilever pentru a elimina răsucirile și distorsiunile, precum și pentru a oferi un raport de prindere de 4:1

Variante de produs

ProdusModelForța de prindereLățimea flanșeiMax. Deschiderea maxilaruluiÎn afara înălțimiiLungime totalăAdâncimea gâtuluiPreț
KANT-TWIST K030TQPW Clemă de fixare, deschidere a fălcilor de 3 inchi, mâner Weaver | CD8YPY K030TQPW1500 lbs.2 3 / 4 "2-3/4 "4"6"1-1/2 "-
RFQ
KANT-TWIST K030TQW Clemă de fixare din oțel, mâner în T, mâner Weaver, deschidere de 3 inchi | CD8YPZ K030TQW1500 lbs.2 3 / 4 "3"4"6"1-1/2 "€105.73
KANT-TWIST K060TQW Clemă de susținere, cu acțiune rapidă, mâner în T cu mâner Weaver, deschidere a fălcilor de 6 inchi | CD8YRH K060TQW3200 lbs.3 3 / 16 "6"7"9"3"€114.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KANT-TWIST K060TQPW Clemă de susținere cantilever, forță de strângere de 3200 lb
€123.01 /unitate