Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KANT-TWIST K045TUDW Clemă de pârghie din oțel, fălci din poliuretan, deschidere de 4-1/2 inch | CD8YQV

KANT-TWIST K045TUDW Clemă de pârghie din oțel, fălci din poliuretan, deschidere de 4-1/2 inch

În stoc
Articol: CD8YQV Model: K045TUDW
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
€97.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă în consolă
Forța de prindere1275 lbs.
Diametrul și lungimea mânerului (in)1 / 4 "x 3"
Max. Deschiderea maxilarului4-1/2 "
Deschideți lățimea7"
Lungime totală8 1 / 4 "
Grosime1-1/8 "
Adâncimea gâtului2-1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.747
Înălțimea navei (cm)2.69
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)11.11
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clema cantilever Kant-Twist K045TUDW ține piesele de prelucrat și oferă o prindere fermă pentru a ține metalele, materialele plastice și lemnul în poziție
    • Fălcile care plutesc liber rămân paralele în timpul strângerii și se adaptează cu ușurință la suprafețele neregulate, rezistând astfel la răsucire la strângerea clemei C
    • Dispune de fălci din poliuretan și mâner în T pentru a ține materiale moi (lemn, plastic și metale), precum și materiale slefuite / finisate, rezistând în același timp la zgârieturi sau deteriorări
    • Adâncimea gâtului de 2-1/4 inch oferă o atingere mai bună pe material și se prinde cu ușurință

Variante de produs

ProdusModelForța de prindereDiametrul și lungimea mânerului (in)Max. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăGrosimeAdâncimea gâtuluiPreț
KANT-TWIST K030TUW Clemă cantilever, fălci din poliuretan cu mâner Weaver | CD8YQD K030TUW1125 lbs.1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-1/8 "1-1/4 "-
RFQ
KANT-TWIST K060TUDW Clemă cantilever din oțel, mâner în T, mâner Weaver | CD8YRK K060TUDW1500 lbs.5/16" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3/8 "4-1/2 "€127.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KANT-TWIST K045TUDW Clemă de pârghie din oțel, fălci din poliuretan, deschidere de 4-1/2 inch
€97.42 /unitate