Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KANT-TWIST K060TUDW Clemă cantilever din oțel, mâner în T, mâner Weaver | CD8YRK

KANT-TWIST K060TUDW Clemă cantilever din oțel, mâner în T, mâner Weaver

În stoc
Articol: CD8YRK Model: K060TUDW
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
€127.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă în consolă
Forța de prindere1500 lbs.
Diametrul și lungimea mânerului (in)5/16" x 3-3/4"
Max. Deschiderea maxilarului6"
Deschideți lățimea10 "
Lungime totală11 1 / 2 "
Grosime1-3/8 "
Adâncimea gâtului4-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.683
Înălțimea navei (cm)3.49
Lungimea navei (cm)28.89
Lățimea navei (cm)19.37
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clemă în consolă Kant-Twist K060TUDW pentru eliminarea răsucirii materialului sau deplasarea din centru atunci când se utilizează cleme C standard pentru prinderea pieselor de prelucrat
    • Dispune de fălci din poliuretan și mâner în T cu mâner de țesut pentru a ține confortabil materiale moi și rezistă la zgârieturi sau deteriorări pe suprafețele lustruite/finisate
    • Adâncimea gâtului de 4-1/2 inch oferă o atingere mai bună pe material și se fixează cu ușurință
    • Fălcile care plutesc liber se ajustează cu ușurință la suprafețele neuniforme și mânerul în T placat cu cupru care este poziționat perpendicular pe sarcina clemei pentru a preveni răsucirea clemei în timp ce este strâns

Variante de produs

ProdusModelForța de prindereDiametrul și lungimea mânerului (in)Max. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăGrosimeAdâncimea gâtuluiPreț
KANT-TWIST K030TUW Clemă cantilever, fălci din poliuretan cu mâner Weaver | CD8YQD K030TUW1125 lbs.1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-1/8 "1-1/4 "-
RFQ
KANT-TWIST K045TUDW Clemă de pârghie din oțel, fălci din poliuretan, deschidere de 4-1/2 inch | CD8YQV K045TUDW1275 lbs.1 / 4 "x 3"4-1/2 "8 1 / 4 "1-1/8 "2-1/4 "€97.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KANT-TWIST K060TUDW Clemă cantilever din oțel, mâner în T, mâner Weaver
€127.63 /unitate