KANT-TWIST K030TUW Clemă cantilever, fălci din poliuretan cu mâner Weaver | CD8YQD

KANT-TWIST K030TUW Clemă cantilever, fălci din poliuretan cu mâner Weaver

Articol: CD8YQD Model: K030TUW

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă în consolă
Forța de prindere1125 lbs.
Diametrul și lungimea mânerului (in)1 / 4 "x 3"
Max. Deschiderea maxilarului3"
Deschideți lățimea5"
Lungime totală6 3 / 4 "
Grosime1-1/8 "
Adâncimea gâtului1-1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)9.83
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clemă în consolă Kant-Twist K030TUW potrivită pentru eliminarea poziționării decentrate/deformarea pieselor de prelucrat în aplicațiile de sudură în puncte, găurire și șuruburi
    • Dispune de fălci din poliuretan pentru menținerea materialelor moi, cum ar fi lemnul, plasticul, aluminiul sau finisarea fină / metalele lustruite
    • Mânerul în T integrat cu mâner de țesător oferă ușurință și confort în acțiunile de prindere cu eforturi minime
    • Designul unic al clemei elimină acțiunea de distorsionare și răsucire și oferă, de asemenea, un raport de clemă de 4:1

Variante de produs

ProdusModelForța de prindereDiametrul și lungimea mânerului (in)Max. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăGrosimeAdâncimea gâtuluiPreț
KANT-TWIST K045TUDW Clemă de pârghie din oțel, fălci din poliuretan, deschidere de 4-1/2 inch | CD8YQV K045TUDW1275 lbs.1 / 4 "x 3"4-1/2 "8 1 / 4 "1-1/8 "2-1/4 "€97.42
KANT-TWIST K060TUDW Clemă cantilever din oțel, mâner în T, mâner Weaver | CD8YRK K060TUDW1500 lbs.5/16" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3/8 "4-1/2 "€127.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KANT-TWIST K030TUW Clemă cantilever, fălci din poliuretan cu mâner Weaver