Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KELCH 311.0006.343 Shrink Fit Tool Holder, Hole Diameter 16 mm, Taper Size HSK63 | CE9HBA 32UZ17

KELCH 311.0006.343 Suport pentru scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 16 mm, dimensiune conică HSK63

În stoc
Element: CE9HBA Model: 311.0006.343Crucea Ref: 32UZ17

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€547.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de scule
Diametrul gaurii.16mm
Număr listă311.0006
Dia nas.27mm
Lungime totală117mm
Proiectare85 mm
Diametrul tijei.16mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelNumăr listăLungime totalăProiectarePreț
KELCH 311.0006.385 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 16 mm, dimensiune conică PSK80 | CE9HAP 32UZ24 311.0006.385311.0006138mm90 mm€1,066.19
KELCH 311.0036.385 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 16 mm, dimensiune conică PSK80 | CE9HAQ 32VA55 311.0036.385311.0036168mm120 mm€1,270.12
KELCH 311.0006.384 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 16 mm, dimensiune conică PSK63 | CE9HAR 32UZ23 311.0006.384311.0006123mm85 mm€991.04
KELCH 311.0036.384 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 16 mm, dimensiune conică PSK63 | CE9HAT 32VA54 311.0036.384311.0036158mm120 mm€1,177.10
KELCH 311.0046.384 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 16 mm, dimensiune conică PSK63 | CE9HAU 32VA98 311.0046.384311.0046198mm160 mm€1,284.43
KELCH 311.0006.383 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 16 mm, dimensiune conică PSK50 | CE9HAV 32UZ22 311.0006.383311.0006110mm80 mm€790.67
KELCH 311.0036.383 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 16 mm, dimensiune conică PSK50 | CE9HAW 32VA53 311.0036.383311.0036150mm120 mm€955.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KELCH 311.0006.343 Suport pentru scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 16 mm, dimensiune conică HSK63
€547.42 /unitate